WALTER TOOLS ジョバードリル 11mm 超硬
形式 | モデル | シャンク径 | 切断方向 | 終了 | フルートの長さ | グレード | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | ポイント角度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F2481TMS-11 | 8.5 mm | 左手 | TMS | 20 mm | 高パフォーマンスの | F2481 | 120 mm | 140度 | ¥102,529 | |
B | F2481-11 | 8.5 mm | 左手 | コーティングされていない | 20 mm | 高パフォーマンスの | F2481 | 120 mm | 140度 | ¥85,720 | |
C | F2482-11 | 10 mm | 右手 | コーティングされていない | 20 mm | 高パフォーマンスの | F2482 | 120 mm | 140度 | ¥77,874 | |
D | F2482TMS-11 | 10 mm | 右手 | TMS | 20 mm | 高パフォーマンスの | F2482 | 120 mm | 140度 | ¥93,561 | |
E | A6181TFT-11 | 12 mm | 右手 | TFP-TiNAl | 55 mm | K30F | A6181 | 118 mm | 150度 | ¥49,040 | |
F | A3586TIP-11 | 12 mm | 右手 | ヒント-TiN | 104 mm | K30F | A3586 | 151 mm | 130度 | ¥141,526 | |
G | A3487-11 | 12 mm | 右手 | コーティングされていない | 104 mm | K20F | A3487 | 151 mm | 120度 | ¥57,385 | |
H | A3687-11 | 12 mm | 右手 | コーティングされていない | 158 mm | K20F | A3687 | 205 mm | 120度 | ¥77,653 | |
I | K3281TFT-11 | 14 mm | 右手 | TFT-TiNAl | 52 mm | K30F | K3281 | 107 mm | 150度 | ¥13,413 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ロックアウトセンターとステーション
- 照明調光器
- フロアボックスカバーアクセサリー
- ロールアウト棚
- スレッドボディシリンダー
- ランプ
- 動力伝達ベルト
- はしごプラットフォームと足場
- 室内空気質
- グラスファイバー
- HONEYWELL フロントおよびトップオープニング、ストレートキーDINスタイルデュアルエントリー安全インターロックスイッチ
- APPROVED VENDOR ロッドストック、押出成形、ナイロン 6/6、ブラック、12,000 psi
- KIPP 8-32ネジサイズ調整可能なハンドル
- DIXON ドラム蛇口
- DIXON プレミアムラバーホース
- COOPER B-LINE タイプ 3R 両開きドア パネル エンクロージャ
- VERMONT GAGE 標準ねじプラグゲージ、1-28 Un
- WRIGHT TOOL メトリック コンビネーション レンチ セット、12 ポイント
- MILWAUKEE ツイストドリルビット
- GREENLEE 圧着工具ダイ