定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WALTER TOOLS F2481-11 ジョバードリル 11mm 超硬 | AG6ZAL 49L734

WALTER TOOLS F2481-11 ジョバードリル 11mm 超硬

在庫あり
アイテム:AG6ZAL モデル:F2481-11相互参照:49L734

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥76,967 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ジョバードリルビット
切断方向左手
XNUMX進数に相当0.433 "
寸法タイプメトリック
終了コーティングされていない
フルートの長さ20 mm
グレード高パフォーマンスの
リスト番号F2481
材料固体炭化物
全体の長さ(Overall Length)120 mm
ポイント角度140度
ポイントタイプ自動調心
シャンク径8.5 mm
サイズ11 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.16
船高(cm)1.8
船の長さ(cm)13.49
船幅(cm)1.8
HSコード8209000030

商品の詳細:

  • クーラントスルー(はい)

製品バリエーション

プロダクトモデルシャンク径切断方向終了フルートの長さグレードリスト番号全体の長さ(Overall Length)ポイント角度価格
WALTER TOOLS A3487-11 ジョバードリル 11mm 120 超硬 | AF8QDW 29FN61 A3487-1112 mm右手コーティングされていない104 mmK20FA3487151 mm120度¥33,660
WALTER TOOLS A3586TIP-11 ジョバードリル 11mm 130 超硬 | AF8QFB 29FN91 A3586TIP-1112 mm右手ヒント-TiN104 mmK30FA3586151 mm130度¥141,526
WALTER TOOLS A3687-11 ジョバードリル 11mm 120 超硬 | AF8QFT 29FP08 A3687-1112 mm右手コーティングされていない158 mmK20FA3687205 mm120度¥45,645
WALTER TOOLS A6181TFT-11 ジョバードリル 11mm 150 超硬 | AF8QJK 29FP99 A6181TFT-1112 mm右手TFP-TiNAl55 mmK30FA6181118 mm150度¥53,229
WALTER TOOLS K3281TFT-11 ジョバードリル 11mm 150 超硬 | AF8QQT 29FV24 K3281TFT-1114 mm右手TFT-TiNAl52 mmK30FK3281107 mm150度¥13,413
WALTER TOOLS F2481TMS-11 ジョバードリル 11mm 超硬 | AG6ZDC 49L795 F2481TMS-118.5 mm左手TMS20 mm高パフォーマンスのF2481120 mm140度¥92,193
WALTER TOOLS F2482-11 ジョバードリル 11mm 超硬 | AG6ZFU 49L857 F2482-1110 mm右手コーティングされていない20 mm高パフォーマンスのF2482120 mm140度¥69,921

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WALTER TOOLS F2481-11 ジョバードリル 11mm 超硬
¥76,967 /単価