入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.433 " |
寸法タイプ | メトリック |
終了 | コーティングされていない |
フルートの長さ | 20 mm |
グレード | 高パフォーマンスの |
リスト番号 | F2482 |
材料 | 固体炭化物 |
全体の長さ(Overall Length) | 120 mm |
ポイント角度 | 140度 |
ポイントタイプ | 自動調心 |
シャンク径 | 10 mm |
サイズ | 11 mm |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 1.91 |
船の長さ(cm) | 13.79 |
船幅(cm) | 1.91 |
HSコード | 8209000030 |
プロダクト | モデル | シャンク径 | 切断方向 | 終了 | フルートの長さ | グレード | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | ポイント角度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3487-11 | 12 mm | 右手 | コーティングされていない | 104 mm | K20F | A3487 | 151 mm | 120度 | ¥33,660 | ||
A3586TIP-11 | 12 mm | 右手 | ヒント-TiN | 104 mm | K30F | A3586 | 151 mm | 130度 | ¥141,526 | ||
A3687-11 | 12 mm | 右手 | コーティングされていない | 158 mm | K20F | A3687 | 205 mm | 120度 | ¥45,645 | ||
A6181TFT-11 | 12 mm | 右手 | TFP-TiNAl | 55 mm | K30F | A6181 | 118 mm | 150度 | ¥53,229 | ||
K3281TFT-11 | 14 mm | 右手 | TFT-TiNAl | 52 mm | K30F | K3281 | 107 mm | 150度 | ¥13,413 | ||
F2481-11 | 8.5 mm | 左手 | コーティングされていない | 20 mm | 高パフォーマンスの | F2481 | 120 mm | 140度 | ¥76,967 | ||
F2481TMS-11 | 8.5 mm | 左手 | TMS | 20 mm | 高パフォーマンスの | F2481 | 120 mm | 140度 | ¥92,193 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。