VESTIL RDC シリーズ エコノミー回転ドラムカート
形式 | モデル | 後輪キャスターの材質 | キャスター素材 | 色 | 幅(Width) | フロントキャスター材質 | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RDC-60-DPN | - | - | グレー | 9" | - | 7 1 / 7 " | 12 " | 1ガロン。 | ¥17,123 | |
B | RDC-60-5-PO | ポリオレフィン | ポリオレフィン | 青 | 19 " | ポリオレフィン | 21.5 " | 31.75 " | 800ポンド。 | ¥52,588 | |
C | RDC-60-5-PU | ポリオンスチール | ポリウレタン | 青 | 19 " | ポリオンスチール | 21.5 " | 31.75 " | 800ポンド。 | ¥63,978 | |
D | RDC-60-5-SS | 鋼 | 鋼 | 青 | 19 " | 鋼 | 21.5 " | 31.75 " | 800ポンド。 | ¥57,694 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バイアル
- プラスチックチェーンバリア
- プラスチックアングルストック
- 回転式収納ビンアクセサリー
- エアコンプレッサーと真空ポンプ
- 防火
- 集計テスト
- マリンポンプとRVポンプ
- フローリング
- CRUSHPROOF ブラックラバーガレージエキゾーストホース
- STRANCO INC パイプマーカー、230ボルト
- MURRAY MBKシリーズプラグインモールドケースサーキットブレーカ
- APPROVED VENDOR パイプアダプター 4インチ
- RULAND MANUFACTURING JCシリーズジョーカップリングハブ、8000RPM速度
- COOPER B-LINE B355シリーズビームクランプ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、9 / 16-12 Unc Lh
- SPEARS VALVES ターフスイベルジョイント 成型ニップル MAT×MAT
- WINSMITH SE Encore シリーズ E26 サイズ XDVD ワーム/ワーム二段減速機
- BROWNING C シリーズ コンパニオン シーブ、3 溝