MURRAY MBK シリーズ プラグインモールドケースサーキットブレーカ
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | MBK100M | 100A | - | 見積依頼
|
B | MBK125M | 125A | - | 見積依頼
|
B | MBK150M | 150A | ¥62,841 | 見積依頼
|
C | MBK175 | 175A | ¥72,984 | 見積依頼
|
B | MBK200M | 200A | ¥62,841 | 見積依頼
|
B | MBK225M | 225A | ¥62,841 | 見積依頼
|
MBKシリーズプラグインモールドケースサーキットブレーカ
マレーMBKシリーズサーキットブレーカは、短絡または電流過負荷のリスクがある電気システムを保護するように設計されています。 これらのデバイスは、より高速な配線サービスを提供し、225VACで22kAの最大遮断容量で最大480Aの電流定格を提供するプラグイン接続を備えています。 100〜225Aの範囲の定格電流で利用可能なこれらのサーキットブレーカの幅広い範囲から選択してください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 固定電動工具モーター
- コレットアクセサリー
- 伸縮式サポートブレース
- エアコーキングガン
- エアフィルターとエレメント
- トランスフォーマー
- 配送用品
- データ記録
- バイブレーター
- 通信部
- POWER FIRST 非絶縁オス断路
- PRECISION BRAND アーバーシム0.0620Id
- DAYTON Indリンクコンベヤー
- PARKER フィッティングブラス
- WOODHEAD 130117シリーズ花綱牽引車
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1-64 Unc
- ANVIL パイプハンガー、端部で亜鉛メッキ溶接
- GRUVLOK 7005/7305ガスケット
- WRIGHT TOOL 1インチドライブ6点標準インパクトソケット
- STEELMAN TOOLS インパクトソケットエクステンション