VESTIL RDC-60-5-PU 回転ドラムカート、ポリ、800 ポンド。 容量
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムトラック |
容量 | 800ポンド。 |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリウレタン |
キャスタータイプ | 2リジッド、2スイベル |
キャスター幅 | 1 1 / 4 " |
色 | 青 |
深さ | 31.75 " |
ドラムサイズ | 30ガロン、55ガロン |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 3" |
フロントキャスター材質 | ポリオンスチール |
フロントキャスター幅 | 1.25 " |
ハンドルの長さ | 9.5 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
高さ | 21.5 " |
含まれています | Handle |
長さ | 31.75 " |
負荷容量 | 800ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 4 |
全体の深さ | 31.75 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-rdc-60-5-pu.pdf |
リアキャスター径 | 5" |
後輪キャスターの材質 | ポリオンスチール |
リアキャスター幅 | 1" |
幅(Width) | 19 " |
船の重量(kg) | 23.85 |
船高(cm) | 54.61 |
船の長さ(cm) | 80.65 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 後輪キャスターの材質 | キャスター素材 | 色 | 幅(Width) | フロントキャスター材質 | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC-60-5-PO | ポリオレフィン | ポリオレフィン | 青 | 19 " | ポリオレフィン | 21.5 " | 31.75 " | 800ポンド。 | ¥52,588 | ||
RDC-60-5-SS | 鋼 | 鋼 | 青 | 19 " | 鋼 | 21.5 " | 31.75 " | 800ポンド。 | ¥57,694 | ||
RDC-60-DPN | - | - | グレー | 9" | - | 7 1 / 7 " | 12 " | 1ガロン。 | ¥17,123 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。