入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムトラック |
容量 | 1ガロン。 |
色 | グレー |
高さ | 7 1 / 7 " |
内側の高さ | 3 5 / 8 " |
内側の長さ | 9 1 / 4 " |
内幅 | 6 1 / 2 " |
長さ | 12 " |
負荷容量 | 1ガロン。 |
材料 | プラスチック |
測定単位 | 各 |
幅(Width) | 9" |
で動作します | RDC-60-NC, RDC-60-5-HR, RDC-60-5-PO, RDC-60-5-SS |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 10.8 |
船の長さ(cm) | 27.31 |
船幅(cm) | 20.96 |
HSコード | 3926909995 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 後輪キャスターの材質 | キャスター素材 | 色 | 幅(Width) | フロントキャスター材質 | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC-60-5-PO | ポリオレフィン | ポリオレフィン | 青 | 19 " | ポリオレフィン | 21.5 " | 31.75 " | 800ポンド。 | ¥52,588 | ||
RDC-60-5-PU | ポリオンスチール | ポリウレタン | 青 | 19 " | ポリオンスチール | 21.5 " | 31.75 " | 800ポンド。 | ¥63,978 | ||
RDC-60-5-SS | 鋼 | 鋼 | 青 | 19 " | 鋼 | 21.5 " | 31.75 " | 800ポンド。 | ¥57,694 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。