SPEEDAIRE マニホールドエアレギュレーター
Speedaire 圧縮空気レギュレーターは、コンプレッサーから出る空気圧を追跡します。 これらのエアレギュレーターは、空気圧を調整し、圧縮空気の流れを管理して、空気圧機器が適切に機能するのを助けます。
形式 | モデル | 体積係数 | ISOクラス | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3GAD3 | 0.2 | 2 | 2.6 " | 6.14 " | 1.02 " | ¥45,900 | |
A | 3GAD4 | 0.2 | 2 | 2.6 " | 6.14 " | 1.02 " | ¥30,614 | |
A | 3GAD2 | 0.43 | 1 | 2.72 " | 6.42 " | 0.72 " | ¥40,375 | |
B | 3GAD1 | 0.43 | 1 | 2.72 " | 6.42 " | 0.72 " | ¥40,800 | |
C | 3GAD6 | 0.61 | 1 | 2.85 " | 8.13 " | 1.65 " | ¥30,068 | |
C | 3GAD5 | 0.61 | 1 | 2.85 " | 8.13 " | 1.65 " | ¥28,798 | |
C | 3GAA7 | 1.6 | 2 | 4.2 " | 9.84 " | 2.17 " | ¥49,300 | |
D | 3GAA6 | 1.6 | 2 | 4.2 " | 9.84 " | 2.17 " | ¥45,900 | |
E | 3GAA9 | 2.4 | 3 | 4.2 " | 10.67 " | 2.77 " | ¥52,275 | |
C | 3GAA8 | 2.4 | 3 | 4.2 " | 10.67 " | 2.77 " | ¥53,125 |
マニホールドエアレギュレーター
Speedaireの圧縮空気レギュレーターは、コンプレッサーから出る空気圧を追跡するように設計されています。 これらのエアレギュレーターは、空気圧を調整し、圧縮空気の流れを管理して、空気圧機器が適切に機能するようにします。 6.14、6.42、8.13、および9.84インチの長さのオプションで利用可能な、これらのエアレギュレーターの範囲から選択してください。
特徴
- サンドイッチ マニホールド圧縮空気レギュレータは、ソレノイド バルブを介して供給される空気圧を変更するのに役立ちます。
- それらはマニホールドとバルブの間に取り付けられ、自動化プロセスのエア シリンダーなどのエア制御コンポーネントに適しています。
- これらの ISO 空気圧レギュレータは、バルブとベースの間に取り付けられ、バルブ パッケージ内の圧力を調整します。
よくある質問
圧力調整器にはどのような種類がありますか?
真空圧、差圧、背圧、減圧、およびオイルや燃料などの特定の流体用のレギュレータはすべて、圧力レギュレータの例です。 調整範囲または調整範囲は、圧力レギュレータを指定する際に考慮すべき最も重要なパラメータです。
FRLレギュレーターとは何ですか?
FRLユニットは、フィルター、レギュレーター、ルブリケーターをXNUMXつのコンポーネントに組み合わせて、エアコンプレッサーシステムを優れた動作状態に保ちます。
エアフローレギュレータはどのように機能しますか?
エアフロー レギュレータには、ダイアフラム アセンブリによって直接調整されるスプリング作動式のバルブがあります。 流れている媒体からの圧力またはエネルギーがダイヤフラムを作動させ、上昇する下流圧力がダイヤフラムにかかり、それによってスプリングを圧縮してバルブプラグを閉じます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 調理器具
- ロックセットラッチ
- 段ボール棚のビンと仕切り
- パレットクッション
- ブリタブルガス継手
- 給湯器
- ドアハードウェア
- ロープとロープアクセサリー
- 引き出しとキャビネットのハードウェア
- パイプねじ切り装置
- HALLOWELL 抗菌ワードローブロッカー
- ANVIL ストリートティー、NPT、クラス150、亜鉛メッキ可鍛鋳鉄
- LOVEJOY MSFシリーズ、ミニソフトセットスクリュースタイルカップリングハブメトリックボア
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、9 / 16-24 Unef
- SPEARS VALVES PVC ホワイト 90 度エルボ、ASTM ソケット x FBSP、メートル法
- MARTIN SPROCKET 815 シリーズ ガイド リング、ステンレス鋼
- MARTIN SPROCKET ブッシュ付QD形ローラチェーンスプロケット チェーン番号50
- GROTE ライト
- NORTON ABRASIVES 砥石油
- NIBCO スイングチェックバルブ