入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マニホールドエアレギュレーター |
調整ノブ | ラウンド |
調節範囲 | 5から125へのpsi |
体積係数 | 0.43 |
ゲージポート | 1 / 4 "NPT |
ISOクラス | 1 |
マックス。 圧力 | 145のプサイ |
マックス。 温度 | 120度F |
全体の高さ | 2.72 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.42 " |
全幅 | 0.72 " |
バルブデザイン | バランスのとれた |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8481100060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。