SPEEDAIREクイックコネクトホースカップリング、Tru-Flate自動車
形式 | モデル | ボディサイズ | ホース接続 | 材料 | マックス。 圧力 | パイプサイズ | シール | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30E562 | 1 / 4 " | (F)NPT | 304ステンレススチール | 400のプサイ | 3 / 8 " | HNBR | -40度から200度F | ¥486 | |
B | 30E564 | 1 / 4 " | (M)NPT | 304ステンレススチール | 400のプサイ | 1 / 4 " | HNBR | -40度から200度F | ¥1,158 | |
A | 30E563 | 1 / 4 " | (F)NPT | 304ステンレススチール | 400のプサイ | 1 / 2 " | HNBR | -40度から200度F | ¥514 | |
A | 30E561 | 1 / 4 " | (F)NPT | 304ステンレススチール | 400のプサイ | 1 / 4 " | HNBR | -40度から200度F | ¥1,323 | |
C | 30E735 | 1 / 4 " | (F)NPT | 鋼 | 300のプサイ | 1 / 4 " | NBR | -40度から150度F | ¥571 | |
C | 30E736 | 1 / 4 " | (F)NPT | 鋼 | 300のプサイ | 3 / 8 " | NBR | -40度から150度F | ¥614 | |
D | 30E741 | 1 / 4 " | (M)NPT | 鋼 | 300のプサイ | 1 / 4 " | NBR | -40度から150度F | ¥667 | |
D | 30E732 | 1 / 4 " | (M)NPT | 鋼 | 300のプサイ | 3 / 8 " | NBR | -40度から150度F | ¥399 | |
E | 30E740 | 1 / 4 " | ホースバーブ | 鋼 | 300のプサイ | - | NBR | -40度から150度F | ¥771 | |
F | 30E569 | 1 / 4 " | (M)NPT | 304ステンレススチール | 400のプサイ | 1 / 4 " | HNBR | -40度から200度F | ¥5,284 | |
B | 30E567 | 1 / 4 " | (M)NPT | 304ステンレススチール | 400のプサイ | 1 / 2 " | HNBR | -40度から200度F | ¥2,339 | |
B | 30E565 | 3 / 8 " | (M)NPT | 304ステンレススチール | 400のプサイ | 1 / 2 " | HNBR | -40度から200度F | ¥3,111 | |
C | 30E737 | 3 / 8 " | (F)NPT | 鋼 | 300のプサイ | 1 / 4 " | NBR | -40度から150度F | ¥877 | |
C | 30E738 | 3 / 8 " | (F)NPT | 鋼 | 300のプサイ | 3 / 8 " | NBR | -40度から150度F | ¥136 | |
D | 30E733 | 3 / 8 " | (M)NPT | 鋼 | 300のプサイ | 1 / 4 " | NBR | -40度から150度F | ¥841 | |
B | 30E568 | 3 / 8 " | (M)NPT | 304ステンレススチール | 400のプサイ | 3 / 8 " | HNBR | -40度から200度F | ¥3,130 | |
D | 30E734 | 3 / 8 " | (M)NPT | 鋼 | 300のプサイ | 3 / 8 " | NBR | -40度から150度F | ¥743 |
クイック コネクト ホース カップリング、Tru-Flate 自動車用
Speedaire Tru-Flate 自動車用エア カップリング プラグは、エア ホースとツールを圧縮空気供給源に接続するように設計されたカップリング セットの雄端です。 これらの大流量カップリングは流れを改善し、優れたツール効率を提供するため、圧力降下が減少し、エアコストが削減されます。 1/4 インチおよび 3/8 インチの本体サイズをご用意した、さまざまなホース カップリングからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 交通バリケード
- ストラップカッター
- ポリウレタンホース
- LEDドライバ
- ドックバリケード
- 遮断弁
- 電子
- 保管および輸送カート
- 減速機
- スプロケットと検査サービスドア
- HI-TECH DURAVENT 灰色のエチレン酢酸ビニル工業用ダクトホース
- WIEGMANN 傾斜した前面プッシュボタンエンクロージャ
- SCHNEIDER ELECTRIC 60VDC、スリムインターフェースリレー
- BRADY 品質検査ラベル
- ANVIL 45度エルボー、ブラックパイプ
- TAKE-A-LABEL タンプラベルアプリケーター
- PARLEC コレットレンチ
- LINN GEAR タイプBステンレススプロケット、40チェーン
- MAGLITE 取りつけ金具
- SMC VALVES コンパクトシリーズシリンダ