入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックカプラープラグ |
ボディサイズ | 1 / 4 " |
終了 | 亜鉛メッキ |
ホース接続 | (F)NPT |
インターチェンジタイプ | 自動車 |
材料 | 鋼 |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
シール | NBR |
温度。 範囲 | -40度から150度F |
UPC | 190735613757 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 7307995045 |
原産国 | CN |
モデル | ボディサイズ | ホース接続 | 材料 | マックス。 圧力 | パイプサイズ | シール | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30E561 | 1 / 4 " | (F)NPT | 304ステンレススチール | 400のプサイ | 1 / 4 " | HNBR | -40度から200度F | ¥1,323 | |
30E562 | 1 / 4 " | (F)NPT | 304ステンレススチール | 400のプサイ | 3 / 8 " | HNBR | -40度から200度F | ¥486 | |
30E563 | 1 / 4 " | (F)NPT | 304ステンレススチール | 400のプサイ | 1 / 2 " | HNBR | -40度から200度F | ¥514 | |
30E564 | 1 / 4 " | (M)NPT | 304ステンレススチール | 400のプサイ | 1 / 4 " | HNBR | -40度から200度F | ¥1,158 | |
30E565 | 3 / 8 " | (M)NPT | 304ステンレススチール | 400のプサイ | 1 / 2 " | HNBR | -40度から200度F | ¥3,111 | |
30E567 | 1 / 4 " | (M)NPT | 304ステンレススチール | 400のプサイ | 1 / 2 " | HNBR | -40度から200度F | ¥2,339 | |
30E568 | 3 / 8 " | (M)NPT | 304ステンレススチール | 400のプサイ | 3 / 8 " | HNBR | -40度から200度F | ¥3,130 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。