SPEEDAIREエアインパクトレンチ、3/4インチ
形式 | モデル | 最小ホースサイズ | 空気吸入口 | XNUMX分あたりの打撃 | 全体の長さ(Overall Length) | 工具重量 | トルク範囲 | デューティ | フリースピード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21AA57 | 1 / 2 " | 3 / 8 "NPT | 800 | 8.5 " | 7.5ポンド | 200〜1200フィートポンド | 産業 | 5500回転 | ¥184,161 | |
B | 21AA51 | 3 / 8 " | 1 / 4 "NPT | 650 | 9.5 " | 10.6ポンド | 200〜500フィートポンド | 4500回転 | ¥119,949 |
エアインパクトレンチ、3/4インチ
SPEEDAIREエアインパクトレンチは、インラインインパクトレンチよりもトルク出力が高いフルサイズのインパクトレンチです。 これらのインパクトレンチは、人間工学に基づいたグリップのための下部インレットポートとシングルハンマーよりも優れたインパクトのためのツインハンマースタイルのクラッチを備えたピストルグリップデザインを備えています。 それらは、修理、組み立て、および自動車用途で産業用ファスナーを駆動および除去するために加圧空気供給を使用します。 1000、1200、1600のBPM定格で利用可能な幅広いエアインパクトレンチから選択してください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ポータブル電気ヒーター
- ダクトと継手
- エアブラシスプレーガンキット
- 染料浸透剤と検査キット
- ステンレス鋼の階段の踏み板
- はんだ付け
- エンジン
- トランスフォーマー
- ペイントと壁紙ツール
- 自動車の診断と検査
- WEBSTONE 黄銅製ドレン付三方ボールバルブ IPS×IPS×ホースキャップ
- PNEUMADYNE INC マニホールド
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 下部バルブブロック
- VULCAN HART ヒンジパネルアセンブリ
- KERN AND SOHN キャリアバー
- SPEARS VALVES CPVC True Union産業用垂直3方向フルポートボールバルブ、フランジ付き、EPDM
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 40 フィッティング 22-1/2 度。 ストリートエルボ スピゴット×ソケット
- ADB HOIST RINGS MFG. Heavy Duty® ホイスト リング
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E24サイズ XDTS一減速減速機
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ CSFD ウォーム/ウォーム二減速減速機