入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアインパクトレンチ |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
アンビル | スタンダード |
15秒の実行時間での平均CFM | 7.0 |
XNUMX分あたりの打撃 | 650 |
CFM @全負荷 | 28 |
デューティ | |
フリースピード | 4500回転 |
ハンドル材料 | アルミニウム |
ハンドルタイプ | ピストルグリップ |
住宅資材 | アルミニウム |
最大ボルト容量 | 7 / 8 " |
マックス トルク | 500フィートポンド |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9.5 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
リテーナタイプ | リング |
スクエアドライブサイズ | 3 / 4 " |
形式 | ピストルグリップ |
工具重量 | 10.6ポンド |
トルク範囲 | 200〜500フィートポンド |
船の重量(kg) | 4.84 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 24.89 |
HSコード | 8467115040 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 最小ホースサイズ | 空気吸入口 | XNUMX分あたりの打撃 | 全体の長さ(Overall Length) | 工具重量 | トルク範囲 | デューティ | フリースピード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21AA57 | 1 / 2 " | 3 / 8 "NPT | 800 | 8.5 " | 7.5ポンド | 200〜1200フィートポンド | 産業 | 5500回転 | ¥184,161 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。