RICHARD MANNO CO. ローレットパネルネジ
形式 | モデル | ドライバーサイズ | 頭径 | 頭の高さ | 長さ | ねじの長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 114113年750月-SS | 1 / 4 " | 0.467 " | 0.312 " | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 5 / 16-18 | ¥13,600 | |
B | 114113年100月-SS | 1 / 4 " | 0.467 " | 0.312 " | 1" | 3 / 8 " | 5 / 16-18 | ¥7,998 | |
C | 114121年625月-SS | 3 / 16 " | 0.375 " | 0.25 " | 5 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 4-20 | ¥18,500 | |
D | 114121年875月-SS | 3 / 16 " | 0.375 " | 0.25 " | 7 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 4-20 | ¥19,426 | |
E | 114121年2000月-SS | 3 / 16 " | 0.375 " | 0.25 " | 2" | 1 / 4 " | 1 / 4-20 | ¥23,485 | |
F | 114121年750月-SS | 3 / 16 " | 0.375 " | 0.25 " | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4-20 | - | 見積依頼
|
G | 114121年100月-SS | 3 / 16 " | 0.375 " | 0.25 " | 1" | 1 / 4 " | 1 / 4-20 | ¥6,759 | |
H | 114114年437月-SS | 3 / 32 " | 0.183 " | 0.112 " | 7 / 16 " | 5 / 32 " | 4-40 | ¥8,075 | |
I | 114114年250月-SS | 3 / 32 " | 0.183 " | 0.112 " | 1 / 4 " | 5 / 32 " | 4-40 | - | 見積依頼
|
J | 114114年375月-SS | 3 / 32 " | 0.183 " | 0.112 " | 3 / 8 " | 5 / 32 " | 4-40 | ¥13,850 | |
K | 114114年625月-SS | 3 / 32 " | 0.183 " | 0.112 " | 5 / 8 " | 5 / 32 " | 4-40 | - | 見積依頼
|
L | 114114年500月-SS | 3 / 32 " | 0.183 " | 0.112 " | 1 / 2 " | 5 / 32 " | 4-40 | ¥12,922 | |
M | 114114年312月-SS | 3 / 32 " | 0.183 " | 0.112 " | 5 / 16 " | 5 / 32 " | 4-40 | ¥7,794 | |
N | 114115年100月-SS | 5 / 16 " | 0.467 " | 0.375 " | 1" | 3 / 8 " | 3 / 8-16 | ¥29,002 | |
O | 114120年100月-SS | 5 / 32 " | 0.312 " | 0.19 " | 1" | 1 / 4 " | 10-32 | ¥5,797 | |
P | 114120年1750月-SS | 5 / 32 " | 0.312 " | 0.19 " | 1.75 " | 1 / 4 " | 10-32 | ¥12,112 | |
Q | 114120年1250月-SS | 5 / 32 " | 0.312 " | 0.19 " | 1.25 " | 1 / 4 " | 10-32 | ¥17,558 | |
R | 114120年750月-SS | 5 / 32 " | 0.312 " | 0.19 " | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 10-32 | ¥16,446 | |
S | 114120年1375月-SS | 5 / 32 " | 0.312 " | 0.19 " | 1.375 " | 1 / 4 " | 10-32 | ¥5,259 | |
T | 114120年1500月-SS | 5 / 32 " | 0.312 " | 0.19 " | 1.5 " | 1 / 4 " | 10-32 | ¥6,113 | |
U | 114120年875月-SS | 5 / 32 " | 0.312 " | 0.19 " | 7 / 8 " | 1 / 4 " | 10-32 | ¥10,518 | |
V | 114120年625月-SS | 5 / 32 " | 0.312 " | 0.19 " | 5 / 8 " | 1 / 4 " | 10-32 | ¥10,943 | |
W | 114120年562月-SS | 5 / 32 " | 0.312 " | 0.19 " | 9 / 16 " | 1 / 4 " | 10-32 | ¥5,114 | |
X | 114120年500月-SS | 5 / 32 " | 0.312 " | 0.19 " | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 10-32 | ¥5,323 | |
Y | 114116年375月-SS | 7 / 64 " | 0.226 " | 0.138 " | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 6-32 | - | 見積依頼
|
Z | 114116年100月-SS | 7 / 64 " | 0.226 " | 0.138 " | 1" | 3 / 16 " | 6-32 | ¥4,233 | |
A1 | 114116年625月-SS | 7 / 64 " | 0.226 " | 0.138 " | 5 / 8 " | 3 / 16 " | 6-32 | ¥13,828 | |
B1 | 114116年437月-SS | 7 / 64 " | 0.226 " | 0.138 " | 7 / 16 " | 3 / 16 " | 6-32 | ¥4,128 | |
C1 | 114116年500月-SS | 7 / 64 " | 0.226 " | 0.138 " | 1 / 2 " | 3 / 16 " | 6-32 | ¥3,846 | |
D1 | 114116年750月-SS | 7 / 64 " | 0.226 " | 0.138 " | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 6-32 | ¥9,721 | |
E1 | 114116年562月-SS | 7 / 64 " | 0.226 " | 0.138 " | 9 / 16 " | 3 / 16 " | 6-32 | ¥8,287 | |
F1 | 114118年875月-SS | 9 / 64 " | 0.270 " | 0.164 " | 7 / 8 " | 3 / 16 " | 8-32 | ¥4,292 | |
G1 | 114118年100月-SS | 9 / 64 " | 0.270 " | 0.164 " | 1" | 3 / 16 " | 8-32 | ¥4,666 | |
H1 | 114118年500月-SS | 9 / 64 " | 0.270 " | 0.164 " | 1 / 2 " | 3 / 16 " | 8-32 | ¥9,881 | |
I1 | 114118年562月-SS | 9 / 64 " | 0.270 " | 0.164 " | 9 / 16 " | 3 / 16 " | 8-32 | ¥7,703 | |
J1 | 114118年625月-SS | 9 / 64 " | 0.270 " | 0.164 " | 5 / 8 " | 3 / 16 " | 8-32 | ¥8,415 | |
K1 | 114118年750月-SS | 9 / 64 " | 0.270 " | 0.164 " | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 8-32 | ¥4,254 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 可変周波数ドライブ
- ガス器具の制御
- 通信ケーブル
- ランプコード
- ガス赤外線チューブヒーターアクセサリー
- アークフラッシュ保護
- 屋外LEDランプ
- 非電気的特性のテスト
- パイプおよびテストプラグとアクセサリ
- マニュアル
- BRADY ブランクタグ、2-1 / 2 "H、4" W
- RENEWABLE LUBRICANTS ドリップオイル
- COOPER B-LINE B286シリーズチャンネルエンドキャップ
- VERMONT GAGE マイナスブラックガードクラスZz標準ピンゲージ、インチキャビネット
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、1 1 /8-12Unfに移動
- SPEARS VALVES PVC UVR スケジュール 40 ベージュ フィッティング フラッシュ スタイル レデューサー ブッシング、スピゴット x フィプト
- MARTIN SPROCKET 815 シリーズ ガイド リング、スチール
- PARLEC 保持ノブ
- KIMBLE CHASE 透明なガラスの水差し
- OTC TOOLS カムツールキット