PARLEC 保持ノブ
形式 | モデル | 番手 | 角度 | 直径 | タイプ | 穴径 | 長さ | ネック径 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5003TRKC | - | 45度 | - | - | - | - | 0.667 " | 3.34 " | ¥12,029 | |
B | MAK050TRK | 1-8 | 45度 | 0.904 " | MAS-BT | 0.236 " | 1.386 " | 0.667 " | 3.14 " | ¥10,010 | |
B | MH500TRK | 1-8 | 90度 | 0.904 " | MAS-BT | - | 1.386 " | 0.667 " | 3.08 " | ¥7,968 | |
B | 50TRK | 1-8 | 45度 | 1.14 " | ANSI / ISO | 0.468 " | 0.7 " | 0.82 " | 2.3 " | ¥6,885 | |
B | 50NTRK | 1-8 | 45度 | 1.14 " | ANSI / ISO | - | 0.7 " | 0.82 " | 2.3 " | ¥6,885 | |
B | MS5034TRK | 1-8 | 90度 | 0.94 " | MAS-BT | 0.315 " | 0.903 " | 0.706 " | 2.52 " | ¥8,255 | |
B | 4010TRK | 5 / 8-11 | 75度 | 0.748 " | DIN | - | 0.906 " | 0.551 " | 2.13 " | ¥9,585 | |
B | 4014TRK | 5 / 8-11 | 60度 | 0.588 " | MAS-BT | - | 0.99 " | 0.393 " | 2.13 " | ¥7,307 | |
B | 40NTRK | 5 / 8-11 | 45度 | 0.74 " | ANSI / ISO | - | 0.44 " | 0.49 " | 1.5 " | ¥6,249 | |
B | 4001TRK | 5 / 8-11 | 90度 | 0.588 " | MAS-BT | - | 0.988 " | 0.393 " | 2.13 " | ¥7,307 | |
B | 4030TRK | 5 / 8-11 | 75度 | 0.747 " | DIN | - | 0.788 " | 0.55 " | 1.89 " | ¥9,585 | |
B | 40TRK | 5 / 8-11 | 45度 | 0.74 " | ANSI / ISO | 0.281 " | 0.44 " | 0.49 " | 1.68 " | ¥6,260 | |
B | 3003TRK | M12 X 1.75 | 45度 | 0.43 " | MAS-BT | - | 0.71 " | 0.273 " | 1.7 " | ¥6,249 | |
B | 3004TRK | M12 X 1.75 | 60度 | 0.43 " | MAS-BT | - | 0.71 " | 0.273 " | 1.7 " | ¥7,307 | |
B | 4020TRK | M16 X 2 | 15度 | 0.748 " | DIN | - | 0.905 " | 0.55 " | 2.26 " | ¥9,160 | |
B | 4003TRK | M16 X 2 | 45度 | 0.588 " | MAS-BT | - | 1.102 " | 0.393 " | 2.36 " | ¥7,307 | |
B | 4004TRK | M16 X 2 | 60度 | 0.588 " | MAS-BT | - | 1.102 " | 0.393 " | 2.36 " | ¥7,307 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ローリングラダーアクセサリー
- ウインチとウィンチバーを固定します
- ゾーニングダンパー
- ケーブル制御ガス遮断弁
- 糸のこ盤
- 空気圧ツール
- ホースとスプリンクラーシステム
- チェーンとツール
- ツール収納
- マリンポンプとRVポンプ
- WEG 汎用モーター、オープン防滴
- JAMCO 溶接された上げられたハンドルユーティリティカート
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 皿穴プラグ
- FLUORAMICS HinderRustプロテクター
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 合金鋼のボルトとナットのアセンブリ
- FERVI 精密ミリングバイス
- VERMONT GAGE トリロックシングルエンドハンドル
- ANVIL ビームリテーナークリップ
- FANTECH LDVIシリーズカプラー
- GROVE GEAR GRシリーズ、BM-Lスタイル、818サイズ、アイアンマンウォーム減速機