定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

PARLEC 40TRK 保持ノブ Ansi/iso 5/8-11 45 度 穴付き | AC2RZL 2MLR1

PARLEC 40TRK 保持ノブ Ansi/iso 5/8-11 45 度 穴付き

在庫あり
アイテム:AC2RZL モデル:40TRK相互参照:2MLR1

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,277 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item保持ノブ
角度45度
直径0.74 "
穴径0.281 "
長さ0.44 "
ネック径0.49 "
全体の長さ(Overall Length)1.68 "
形式1
番手5 / 8-11
タイプANSI / ISO

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)2.03
船の長さ(cm)11.94
船幅(cm)7.62
HSコード8466100130
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル番手角度直径タイプ穴径長さネック径全体の長さ(Overall Length)価格
PARLEC3003TRK保持ノブMas-btM12 x 1.75度| AC45RYV 2MLN2 3003TRKM12 X 1.7545度0.43 "MAS-BT-0.71 "0.273 "1.7 "¥6,264
PARLEC 4001TRK リテンションノブ Mas-bt 5/8-11 90 度 | AC2RYW 2MLN5 4001TRK5 / 8-1190度0.588 "MAS-BT-0.988 "0.393 "2.13 "¥7,327
PARLEC 4003TRK 保持ノブ Din M16 x 2 45 度 | AC2RYX 2MLN6 4003TRKM16 X 245度0.588 "MAS-BT-1.102 "0.393 "2.36 "¥7,327
PARLEC 4004TRK リテンションノブ Mas-bt M16 x 2 60 度 | AC2RYY 2MLN7 4004TRKM16 X 260度0.588 "MAS-BT-1.102 "0.393 "2.36 "¥7,327
PARLEC 4010TRK 保持ノブ Din 5/8-11 75 度 | AC2RZF 2MLP5 4010TRK5 / 8-1175度0.748 "DIN-0.906 "0.551 "2.13 "¥9,609
PARLEC 4014TRK リテンションノブ Mas-bt 5/8-11 60 度 | AC2RZG 2MLP6 4014TRK5 / 8-1160度0.588 "MAS-BT-0.99 "0.393 "2.13 "¥7,327
PARLEC4020TRK保持ノブディンM16x 2度| AC15RZH 2MLP2 4020TRKM16 X 215度0.748 "DIN-0.905 "0.55 "2.26 "¥9,184

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PARLEC 40TRK 保持ノブ Ansi/iso 5/8-11 45 度 穴付き
¥6,277 /単価