入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 保持ノブ |
角度 | 60度 |
直径 | 0.588 " |
長さ | 1.102 " |
ネック径 | 0.393 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.36 " |
形式 | 2 |
番手 | M16 X 2 |
タイプ | MAS-BT |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8466100130 |
原産国 | US |
モデル | 番手 | 角度 | 直径 | タイプ | 穴径 | 長さ | ネック径 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3003TRK | M12 X 1.75 | 45度 | 0.43 " | MAS-BT | - | 0.71 " | 0.273 " | 1.7 " | ¥6,249 | |
4001TRK | 5 / 8-11 | 90度 | 0.588 " | MAS-BT | - | 0.988 " | 0.393 " | 2.13 " | ¥7,307 | |
4003TRK | M16 X 2 | 45度 | 0.588 " | MAS-BT | - | 1.102 " | 0.393 " | 2.36 " | ¥7,307 | |
4010TRK | 5 / 8-11 | 75度 | 0.748 " | DIN | - | 0.906 " | 0.551 " | 2.13 " | ¥9,585 | |
4014TRK | 5 / 8-11 | 60度 | 0.588 " | MAS-BT | - | 0.99 " | 0.393 " | 2.13 " | ¥7,307 | |
4020TRK | M16 X 2 | 15度 | 0.748 " | DIN | - | 0.905 " | 0.55 " | 2.26 " | ¥9,160 | |
4030TRK | 5 / 8-11 | 75度 | 0.747 " | DIN | - | 0.788 " | 0.55 " | 1.89 " | ¥9,585 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。