入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャプティブパネルネジ |
ドライブの種類 | ソケット |
ドライバーサイズ | 1 / 4 " |
終了 | 不動態化 |
頭径 | 0.467 " |
頭の高さ | 0.312 " |
ヘッド形式 | ナーリング |
長さ | 1" |
材料 | 18-8ステンレス鋼 |
測定システム | インチ |
ねじの長さ | 3 / 8 " |
番手 | 5 / 16-18 |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7318158082 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドライバーサイズ | 頭径 | 頭の高さ | 長さ | ねじの長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114114年375月-SS | 3 / 32 " | 0.183 " | 0.112 " | 3 / 8 " | 5 / 32 " | 4-40 | ¥13,850 | ||
114114年500月-SS | 3 / 32 " | 0.183 " | 0.112 " | 1 / 2 " | 5 / 32 " | 4-40 | ¥12,922 | ||
114116年625月-SS | 7 / 64 " | 0.226 " | 0.138 " | 5 / 8 " | 3 / 16 " | 6-32 | ¥13,828 | ||
114120年750月-SS | 5 / 32 " | 0.312 " | 0.19 " | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 10-32 | ¥16,446 | ||
114120年1250月-SS | 5 / 32 " | 0.312 " | 0.19 " | 1.25 " | 1 / 4 " | 10-32 | ¥17,558 | ||
114121年625月-SS | 3 / 16 " | 0.375 " | 0.25 " | 5 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 4-20 | ¥18,500 | ||
114121年875月-SS | 3 / 16 " | 0.375 " | 0.25 " | 7 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 4-20 | ¥19,426 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。