NTN UCFXシリーズ、マウントされたボールベアリング
形式 | モデル | 全幅 | ボルト穴サイズ | ボルトサイズ | 静的負荷容量 | ボア径 | 動的負荷容量 | 取付穴センター | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UCFX05-100D1 | 4.25 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 2,540ポンド | 1" | 4,390ポンド | 3-17 / 64」 | 1 37 / 64 " | ¥18,914 | |
A | UCFX06-103D1 | 4.593 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3,440ポンド | 1.187 " | 5,780ポンド | 3.625 " | 1.75 " | - | 見積依頼
|
A | UCFX08-108D1 | 5 13 / 32 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 4,590ポンド | 1.5 " | 7,310ポンド | 4-9 / 64」 | 2 1 / 16 " | - | 見積依頼
|
A | UCFX07-107D1 | 5.125 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 4,000ポンド | 1.437 " | 6,550ポンド | 4-1 / 64」 | 2 1 / 64 " | - | 見積依頼
|
A | UCFX09-111D1 | 5.625 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 5,220ポンド | 1-11 / 16」 | 7,870ポンド | 4.375 " | 2.187 " | - | 見積依頼
|
A | UCFX09-112D1 | 5.625 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 5,220ポンド | 1.75 " | 7,870ポンド | 4.375 " | 2.187 " | ¥34,909 | |
A | UCFX10-200D1 | 6.375 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 6,570ポンド | 2" | 9,780ポンド | 5.125 " | 2 11 / 32 " | - | 見積依頼
|
A | UCFX10-115D1 | 6.375 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 6,570ポンド | 1-15 / 16」 | 9,780ポンド | 5.125 " | 2 11 / 32 " | ¥46,148 | |
A | UCFX11-203D1 | 6.875 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 8,100ポンド | 2.187 " | 11,810ポンド | 5.625 " | 2 45 / 64 " | - | 見積依頼
|
A | UCFX15-215D1 | 7.75 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 11,920ポンド | 2-15 / 16」 | 16,310ポンド | 5-63 / 64」 | 3 33 / 64 " | - | 見積依頼
|
A | UCFX14-211D1 | 7.75 " | 3 / 4 " | - | 11,130ポンド | 2-11 / 16」 | 14,840ポンド | 5-63 / 64」 | 3 13 / 64 " | - | 見積依頼
|
A | UCFX13-208D1 | 7.375 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 9,900ポンド | 2.5 " | 13,940ポンド | 5-55 / 64」 | 3 3 / 32 " | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コードレスツールバッテリー充電器
- ロッドワイパー
- チェーンソーと保護チャップス
- ステンレス鋼ホースアセンブリ
- ステンレス鋼の階段の踏み板
- 砥石
- 圧着工具
- ターミナルブロック
- 耐炎性およびアークフラッシュ服
- ルーフィング
- TECHSPRAY クリーニングワイプ
- USA SEALING シリコンフランジガスケット、外径4-3/8インチ
- ACROVYN 外側のコーナー、耐衝撃性、シルバー
- SPEARS VALVES PVCスケジュール40フィッティングユニオン、ソケット×ソケット、EPDM
- WESTWARD 電流計
- HUMBOLDT 粒子電荷計セット
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル、4581シリーズ