NTN UCFX15-215D1 マウントボールベアリング 2-15/16 インチボア
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マウントされたボールベアリング |
ベアリング材質 | 鋼 |
ベアリングタイプ | 玉 |
ボルト穴サイズ | 3 / 4 " |
ボルトサイズ | 3 / 4 " |
ボア径 | 2-15 / 16」 |
色 | グリーン |
動的負荷容量 | 16,310ポンド |
終了 | 耐久性のあるペイント |
住宅資材 | 鋳鉄 |
インセット | ボールベアリング |
材料を挿入 | 52100クロム鋼 |
挿入タイプ | 玉 |
ロックタイプ | 止めねじ |
取付穴センター | 5-63 / 64」 |
ボルトの数 | 4 |
全体の高さ | 3 33 / 64 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7.75 " |
全幅 | 7.75 " |
静的負荷容量 | 11,920ポンド |
温度。 範囲 | -20度から250度F |
船の重量(kg) | 9.07 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 28.96 |
船幅(cm) | 27.43 |
HSコード | 8483204040 |
原産国 | JP |
モデル | 全幅 | ボルト穴サイズ | ボルトサイズ | 静的負荷容量 | ボア径 | 動的負荷容量 | 取付穴センター | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCFX05-100D1 | 4.25 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 2,540ポンド | 1" | 4,390ポンド | 3-17 / 64」 | 1 37 / 64 " | ¥18,914 | |
UCFX06-103D1 | 4.593 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3,440ポンド | 1.187 " | 5,780ポンド | 3.625 " | 1.75 " | - | 見積依頼
|
UCFX07-107D1 | 5.125 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 4,000ポンド | 1.437 " | 6,550ポンド | 4-1 / 64」 | 2 1 / 64 " | - | 見積依頼
|
UCFX08-108D1 | 5 13 / 32 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 4,590ポンド | 1.5 " | 7,310ポンド | 4-9 / 64」 | 2 1 / 16 " | - | 見積依頼
|
UCFX09-111D1 | 5.625 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 5,220ポンド | 1-11 / 16」 | 7,870ポンド | 4.375 " | 2.187 " | - | 見積依頼
|
UCFX09-112D1 | 5.625 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 5,220ポンド | 1.75 " | 7,870ポンド | 4.375 " | 2.187 " | ¥23,273 | |
UCFX10-115D1 | 6.375 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 6,570ポンド | 1-15 / 16」 | 9,780ポンド | 5.125 " | 2 11 / 32 " | ¥46,148 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。