NTN UCFX11-203D1 マウントボールベアリング 2-3/16 インチボア
入手する 5月 8, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マウントされたボールベアリング |
ベアリング材質 | 鋼 |
ベアリングタイプ | 玉 |
ボルト穴サイズ | 5 / 8 " |
ボルトサイズ | 5 / 8 " |
ボア径 | 2.187 " |
色 | グリーン |
動的負荷容量 | 11,810ポンド |
終了 | 耐久性のあるペイント |
住宅資材 | 鋳鉄 |
インセット | ボールベアリング |
材料を挿入 | 52100クロム鋼 |
挿入タイプ | 玉 |
ロックタイプ | 止めねじ |
取付穴センター | 5.625 " |
ボルトの数 | 4 |
全体の高さ | 2 45 / 64 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.875 " |
全幅 | 6.875 " |
静的負荷容量 | 8,100ポンド |
温度。 範囲 | -20度から250度F |
船の重量(kg) | 4.9 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 20.57 |
船幅(cm) | 19.81 |
HSコード | 8483204040 |
原産国 | JP |
モデル | 全幅 | ボルト穴サイズ | ボルトサイズ | 静的負荷容量 | ボア径 | 動的負荷容量 | 取付穴センター | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCFX05-100D1 | 4.25 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 2,540ポンド | 1" | 4,390ポンド | 3-17 / 64」 | 1 37 / 64 " | ¥18,914 | |
UCFX06-103D1 | 4.593 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3,440ポンド | 1.187 " | 5,780ポンド | 3.625 " | 1.75 " | - | 見積依頼
|
UCFX07-107D1 | 5.125 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 4,000ポンド | 1.437 " | 6,550ポンド | 4-1 / 64」 | 2 1 / 64 " | - | 見積依頼
|
UCFX08-108D1 | 5 13 / 32 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 4,590ポンド | 1.5 " | 7,310ポンド | 4-9 / 64」 | 2 1 / 16 " | - | 見積依頼
|
UCFX09-111D1 | 5.625 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 5,220ポンド | 1-11 / 16」 | 7,870ポンド | 4.375 " | 2.187 " | - | 見積依頼
|
UCFX09-112D1 | 5.625 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 5,220ポンド | 1.75 " | 7,870ポンド | 4.375 " | 2.187 " | ¥23,273 | |
UCFX10-115D1 | 6.375 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 6,570ポンド | 1-15 / 16」 | 9,780ポンド | 5.125 " | 2 11 / 32 " | ¥46,148 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。