北米産ハイスハンドタップ ノンコート/光沢仕上げ
形式 | モデル | タップスタイル | リスト番号 | フルートの数 | ねじの長さ | ねじの種類 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15869 | ボトムング | 15869 | 4 | 1.25 " | NS | 2 15 / 16 " | 27 | 3B | ¥14,450 | |
B | 20416 | ボトムング | 20416 | 4 | 32 mm | メートル法の粗い | 150 mm | 1.50 mm | 6H | ¥16,634 | |
B | 20954 | ボトムング | 20954 | 4 | 1 13 / 16 " | メートル法の粗い | 6" | 2.00 mm | 6H | ¥33,054 | |
A | 15731 | ボトムング | 15731 | 4 | 1.125 " | NEF | 2 23 / 32 " | 32 | 3B | ¥6,094 | |
B | 16221 | ボトムング | 16221 | 4 | 1 21 / 32 " | NF | 6" | 18 | 3B | ¥40,332 | |
C | 17081 | ボトムング | 17081 | 6 | 2 9 / 16 " | NF | 5.75 " | 12 | 2B | ¥84,558 | |
C | 16360 | ボトムング | 16360 | 6 | 1 13 / 16 " | NEF | 3 13 / 16 " | 24 | 2B | ¥18,918 | |
C | 20891 | ボトムング | 20891 | 4 | 42 mm | メートル法 | 86 mm | 1.00 mm | 6H | ¥25,937 | |
D | 15654 | プラグ | 15654 | 2 | 1.125 " | NC | 2 23 / 32 " | 18 | メッキ | ¥5,467 | |
D | 20912 | プラグ | 20912 | 2 | 22 mm | メートル法 | 60 mm | 0.50 mm | 6H | ¥20,661 | |
E | 21026 | プラグ | 21026 | 3 | 32 mm | メートル法の粗い | 150 mm | 1.50 mm | 6H | ¥13,015 | |
B | 16083 | プラグ | 16083 | 4 | 1 21 / 32 " | NC | 6" | 13 | 3B | ¥17,431 | |
F | 20574 | プラグ | 20574 | 3 | 1 13 / 16 " | メートル法の粗い | 3 13 / 16 " | 2.00 mm | メッキ | ¥15,795 | |
D | 20441 | プラグ | 20441 | 3 | 32 mm | メートル法 | 74 mm | 1.25 mm | メッキ | ¥8,576 | |
A | 20410 | プラグ | 20410 | 4 | 32 mm | メートル法の粗い | 74 mm | 1.50 mm | メッキ | ¥10,933 | |
E | 17666 | プラグ | 17666 | 3 | 1.25 " | NC | 6" | 16 | 2B | ¥33,451 | |
G | 20584 | プラグ | 20584 | 3 | 1 13 / 16 " | メートル法 | 3 13 / 16 " | 1.50 mm | 6H | ¥15,697 | |
G | 18331 | プラグ | 18331 | 3 | 1 21 / 32 " | NC | 3.593 | 12 | 3B | ¥13,230 | |
C | 17045 | プラグ | 17045 | 4 | 2 9 / 16 " | NS | 5.75 " | 8 | 3B | ¥43,082 | |
D | 20245 | プラグ | 20245 | 2 | 25 mm | メートル法の粗い | 63 mm | 1.00 mm | 6H | ¥3,512 | |
D | 20356 | プラグ | 20356 | 2 | 29 mm | メートル法 | 69 mm | 1.00 mm | 6H | ¥4,981 | |
D | 20389 | プラグ | 20389 | 3 | 32 mm | メートル法の粗い | 74 mm | 1.50 mm | 6H | ¥7,273 | |
G | 20456 | プラグ | 20456 | 3 | 42 mm | メートル法の粗い | 86 mm | 1.75 mm | 4H | ¥16,069 | |
G | 20564 | プラグ | 20564 | 3 | 1 13 / 16 " | メートル法の粗い | 3 13 / 16 " | 2.00 mm | 6H | ¥15,720 | |
C | 20646 | プラグ | 20646 | 4 | 51 mm | メートル法の粗い | 114 mm | 2.50 mm | メッキ | ¥28,965 | |
C | 20691 | プラグ | 20691 | 4 | 55 mm | メートル法 | 115 mm | 1.50 mm | 6H | ¥32,093 | |
C | 20721 | プラグ | 20721 | 4 | 26 mm | メートル法 | 140 mm | 3.00 mm | メッキ | ¥32,786 | |
C | 16943 | プラグ | 16943 | 4 | 2 9 / 16 " | NS | 5.437 " | 8 | 3B | ¥36,339 | |
H | 29008 | プラグ | 29008 | 2 | 5 / 8 " | NC | 2.375 " | 24 | 3B | ¥5,474 | |
D | 15132 | プラグ | 15132 | 2 | 11 / 16 " | NC | 2" | 32 | メッキ | ¥4,099 | |
G | 20914 | プラグ | 20914 | 3 | 42 mm | メートル法 | 86 mm | 1.00 mm | 6H | ¥21,573 | |
D | 15384 | プラグ | 15384 | 2 | 15 / 16 " | NEF | 2.375 " | 32 | 3B | ¥10,370 | |
G | 16452 | プラグ | 16452 | 3 | 2" | NC | 4.25 " | 10 | メッキ | ¥14,915 | |
F | 16778 | プラグ | 16778 | 3 | 2.5 " | NC | 5.125 " | 8 | 3B | ¥37,546 | |
D | 17738 | プラグ | 17738 | 2 | 1.25 " | NC | 2 15 / 16 " | 16 | 3B | ¥9,738 | |
B | 20274 | プラグ | 20274 | 4 | 25 mm | メートル法の粗い | 152 mm | 1.00 mm | 6H | ¥18,115 | |
D | 20322 | プラグ | 20322 | 2 | 29 mm | メートル法の粗い | 69 mm | 1.25 mm | 6H | ¥5,461 | |
C | 20761 | プラグ | 20761 | 4 | 64 mm | メートル法 | 130 mm | 2.00 mm | 6H | ¥51,348 | |
C | 20906 | プラグ | 20906 | 4 | 42 mm | メートル法の粗い | 86 mm | 1.50 mm | 6H | ¥20,145 | |
C | 20917 | プラグ | 20917 | 4 | 26 mm | メートル法の粗い | 140 mm | 1.50 mm | 6H | ¥33,498 | |
H | 29012 | プラグ | 29012 | 2 | 25 / 32 " | NC | 2.5 " | 20 | 3B | ¥5,474 | |
D | 15192 | プラグ | 15192 | 2 | 3 / 4 " | NC | 2.125 " | 32 | メッキ | ¥4,173 | |
D | 15534 | プラグ | 15534 | 2 | 1" | NS | 2.5 " | 24 | 3B | ¥10,299 | |
G | 17656 | プラグ | 17656 | 3 | 2 7 / 32 " | NF | 4 11 / 16 " | 14 | 3B | ¥32,773 | |
G | 18337 | プラグ | 18337 | 3 | 1 21 / 32 " | NF | 3.593 | 18 | 3B | ¥13,368 | |
B | 20235 | プラグ | 20235 | 4 | 22 mm | メートル法の粗い | 152 mm | 0.80 mm | 6H | ¥16,985 | |
A | 20343 | プラグ | 20343 | 4 | 29 mm | メートル法の粗い | 69 mm | 1.25 mm | メッキ | ¥6,553 | |
I | 20408 | プラグ | 20408 | 3 | 32 mm | メートル法の粗い | 74 mm | 1.50 mm | メッキ | ¥8,629 | |
G | 21029 | プラグ | 21029 | 3 | 26 mm | メートル法 | 140 mm | 3.00 mm | 6H | ¥27,170 | |
D | 15216 | プラグ | 15216 | 2 | 3 / 4 " | NS | 2.125 " | 40 | 3B | ¥12,915 | |
I | 20978 | プラグ | 20978 | 3 | 32 mm | メートル法 | 74 mm | 1.00 mm | 6H | ¥21,271 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ゴムロール
- ダイヤモンドセグメントカップ砥石
- サンドペーパーシートロール
- ヒュームフードキャビネットおよびスタンド
- パッキングテーブル
- ストレッチラップおよびストレッチラップ装置
- バルブ
- ターニングツール
- パテ
- 溶接用薬品
- SOLA/HEVI-DUTY 5VDC、+ / -12VDC、DC電源
- LUMAPRO 白熱灯、S6
- MITEE-BITE PRODUCTS INC ストラップクランプ
- PHILIPS ADVANCE 照明エンジン
- VERMONT GAGE 標準ねじ山ゲージ、1 1 / 16-18 Unef
- SPEARS VALVES 移行アダプター
- COXREELS ローラーガイド
- HUMBOLDT エコノミーふるいシェーカー
- HUB CITY 66 シリーズ ベベル ギヤ ドライブ
- GROVE GEAR Bravo 518 シリーズ、BMQ-R シリーズスタイル、シングル減速減速機