入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドタップ |
終了 | コーティングされていない/明るい |
リスト番号 | 20691 |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 115 mm |
ピッチ | 1.50 mm |
ピッチ直径の制限 | 6H |
シャンク径 | 17.00 mm |
サイズ | M22 |
タップスタイル | プラグ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 55 mm |
ねじの種類 | メートル法 |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 1.77 |
船の長さ(cm) | 11.91 |
船幅(cm) | 1.77 |
HSコード | 8207403000 |
プロダクト | モデル | タップスタイル | リスト番号 | フルートの数 | ねじの長さ | ねじの種類 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15869 | ボトムング | 15869 | 4 | 1.25 " | NS | 2 15 / 16 " | 27 | 3B | ¥14,450 | ||
16360 | ボトムング | 16360 | 6 | 1 13 / 16 " | NEF | 3 13 / 16 " | 24 | 2B | ¥18,918 | ||
20912 | プラグ | 20912 | 2 | 22 mm | メートル法 | 60 mm | 0.50 mm | 6H | ¥20,661 | ||
15132 | プラグ | 15132 | 2 | 11 / 16 " | NC | 2" | 32 | メッキ | ¥4,099 | ||
15192 | プラグ | 15192 | 2 | 3 / 4 " | NC | 2.125 " | 32 | メッキ | ¥4,173 | ||
15216 | プラグ | 15216 | 2 | 3 / 4 " | NS | 2.125 " | 40 | 3B | ¥12,915 | ||
15384 | プラグ | 15384 | 2 | 15 / 16 " | NEF | 2.375 " | 32 | 3B | ¥10,370 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。