定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

NORTH AMERICAN 16778 ハンドタップ 1インチ UNC

在庫あり
アイテム:AG6PBA モデル:16778相互参照:36UW02

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥38,870 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ハンドタップ
終了コーティングされていない/明るい
リスト番号16778
材料ハイスピードスチール
フルートの数3
全体の長さ(Overall Length)5.125 "
ピッチ8
ピッチ直径の制限3B
シャンク径0.8 "
サイズ1"
タップスタイルプラグ
ねじ山の方向右手
ねじの長さ2.5 "
ねじの種類NC

発送情報:

船の重量(kg) 0.29
船高(cm)2.03
船の長さ(cm)13.03
船幅(cm)2.03
HSコード8207403000

製品バリエーション

プロダクトモデルタップスタイルリスト番号フルートの数ねじの長さねじの種類全体の長さ(Overall Length)ピッチピッチ直径の制限価格
NORTH AMERICAN 15869 ハンドタップ 3/8 インチ UNS | AG6PAF 36UV83 15869ボトムング1586941.25 "NS2 15 / 16 "273B¥13,398
NORTH AMERICAN 16360 ハンドタップ 5/8 インチ UNEF | AG6PAG 36UV84 16360ボトムング1636061 13 / 16 "NEF3 13 / 16 "242B¥18,804
ノースアメリカン 20912 ハンドタップ No.5 M | AG6PAJ 36UV86 20912プラグ20912222 mmメートル法60 mm0.50 mm6H¥19,834
ノースアメリカン 15132 ハンドタップ No.6 UNC | AG6PAL 36UV88 15132プラグ15132211 / 16 "NC2"32メッキ¥4,335
ノースアメリカン 15192 ハンドタップ No.8 UNC | AG6PAM 36UV89 15192プラグ1519223 / 4 "NC2.125 "32メッキ¥4,375
ノースアメリカン 15216 ハンドタップ No.8 UNS | AG6PAN 36UV90 15216プラグ1521623 / 4 "NS2.125 "403B¥12,862
ノースアメリカン 15384 ハンドタップ No.12 UNEF | AG6PAP 36UV91 15384プラグ15384215 / 16 "NEF2.375 "323B¥8,119

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

NORTH AMERICAN 16778 ハンドタップ 1インチ UNC
¥38,870 /単価