MICRO PLASTICS プッシュインリベット アロー
形式 | モデル | グリップ範囲 | 頭径 | 頭の高さ | 穴のサイズ | リベット径 | リベットの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 27AC0002 | 0.062〜0.125インチ | 0.270 " | 0.06 " | 0.133 " | 0.160 " | 0.395 " | ¥1,542 | |
B | 27AC0007 | 0.062〜0.125インチ | 0.370 " | 0.06 " | 0.218 " | 0.225 " | 0.45 " | ¥1,034 | |
A | 27AC0020 | 0.062〜0.125インチ | 0.270 " | 0.04 " | 0.128 " | 0.140 " | 0.33 " | - | 見積依頼
|
A | 27AC0001 | 0.062〜0.125インチ | 0.360 " | 0.06 " | 0.187 " | 0.225 " | 0.4 " | ¥1,098 | |
A | 27AC0003 | 0.062〜0.125インチ | 0.280 " | 0.04 " | 0.156 " | 0.196 " | 0.196 " | ¥879 | |
A | 27AC0004 | 0.062〜0.145インチ | 0.280 " | 0.08 " | 0.156 " | 0.180 " | 0.18 " | ¥1,570 | |
A | 27AC0013 | 0.125〜0.140インチ | 0.270 " | 0.07 " | 0.131 " | 0.162 " | 0.31 " | ¥905 | |
A | 27AC0009 | 0.125〜0.187インチ | 0.484 " | 0.06 " | 0.255 " | 0.290 " | 0.575 " | ¥3,132 | |
A | 27AC0005 | 0.125〜0.187インチ | 0.370 " | 0.06 " | 0.218 " | 0.248 " | 0.54 " | ¥1,111 | |
A | 27AC0021 | 0.125〜0.250インチ | 0.500 " | 0.05 " | 0.255 " | 0.280 " | 0.63 " | ¥2,832 | |
A | 27AC0011 | 0.165〜0.185インチ | 0.375 " | 0.06 " | 0.187 " | 0.206 " | 0.525 " | ¥1,532 | |
A | 27AC0014 | 0.290〜0.300インチ | 0.270 " | 0.07 " | 0.148 " | 0.196 " | 0.53 " | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワイヤーロープスエージスタッド継手
- コンベアゲート
- ストレッチラップディスペンサー
- バケットバッグとツールオーガナイザー
- シーラーズ
- スイッチ
- ドライバーとナットドライバー
- 油圧ろ過
- 実験器具
- パテ
- RACO スイッチボックス
- DAYTON 樽/ケーストラック
- STANLEY チゼル
- VESTIL パレットトラック
- VULCAN HART オーブン底部アセンブリ
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS クリアビューストア-その他の棚ビンセンター
- HOFFMAN タイプ4,4X、12ウィンドウキット
- ACME ELECTRIC CE シリーズ産業用制御変圧器、120 x 240V 一次側
- 80/20 15 シリーズ 1515-ULS プロファイル T スロット押出成形品
- SIGNODE ピニオン