ACME ELECTRIC CE シリーズ産業用制御変圧器、120 x 240V 一次
形式 | モデル | 高さ | 長さ | 一次電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CE50A002 | 3.38 " | 3" | 120×240V | 3" | - | 見積依頼
|
A | CE100A002 | 3.38 " | 3.5 " | 120×240V | 3.75 " | - | 見積依頼
|
A | CE75A002 | 3.38 " | 3.25 " | 120×240V | 3.38 " | - | 見積依頼
|
A | CE200B002 | 4" | 4" | 120×240V | 4.5 " | ¥18,282 | 見積依頼
|
A | CE150B002 | 4" | 4" | 120×240V | 4.5 " | - | 見積依頼
|
A | CE250B002 | 4" | 4" | 120×240V | 4.5 " | - | 見積依頼
|
A | CE350B002 | 4.5 " | 4.5 " | 120×240V | 5.25 " | - | 見積依頼
|
A | CE300B002 | 4.38 " | 4" | 120×240V | 4.5 " | ¥21,812 | 見積依頼
|
A | CE500B002 | 5.13 " | 4.5 " | 120×240V | 5.25 " | - | 見積依頼
|
B | CE500N002CF3 | 5.91 " | 5.75 " | 120 / 240V | 5.25 " | - | 見積依頼
|
A | CE750B002 | 7" | 5" | 120×240V | 5.25 " | - | 見積依頼
|
C | CE1000B002 | 7" | 5.42 " | 120×240V | 6.38 " | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 切削液と研削液
- ドリルガイド
- ロータリーツールアクセサリー
- 帯電防止アクセサリ
- マイクロメーターヘッド
- ロックシステム
- ラバー
- ドリーと発動機
- ルーフベンチレーター
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- DAYTON 直火式ポータブルオイル&灯油トルピードヒーター
- RIDGID パイプカッター交換ホイール
- LABELMASTER DOTラベル
- SPEARS VALVES PVC True Lugバタフライバルブ、レバーハンドル、SSラグ、FKM
- EATON IQ 130 シリーズ メーター
- GUARDIAN EQUIPMENT 安全ステーション
- GKS-PERFEKT 油圧電動ポンプ
- HUMBOLDT ネジ付きロッドアダプター
- BUSSMANN GMT 表示ヒューズ