入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リベットを押し込む |
色 | オフホワイト |
グリップ範囲 | 0.062〜0.145インチ |
頭径 | 0.280 " |
頭の高さ | 0.08 " |
ヘッド形式 | ラウンド |
穴のサイズ | 0.156 " |
リベット径 | 0.180 " |
リベットの長さ | 0.18 " |
リベット素材 | ナイロン |
リベットタイプ | 矢印 |
温度。 範囲 | -40から185 F |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。