METRICBLUE六角ナット
形式 | モデル | 直径/ねじサイズ | グレード | 高さ | プロパティクラス | ロックウェル硬度 | サイズ | ねじの種類 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UST182798 | M6 X 1 | クラス10 | 5 mm | CL 10 | 26〜37 | M6 X 1 | UNC | 10 mm | ¥3,886 | |
B | UST181929 | M8 X 1.25 | クラス10 | 6.5 mm | CL 10 | 26〜37 | - | UNC | 13 mm | ¥2,456 | |
B | UST182708 | M10 X 1.5 | クラス10 | 8 mm | CL 10 | 26〜37 | - | UNC | 17 mm | ¥2,679 | |
B | UST182800 | M12 X 1.75 | クラス10 | 10 mm | CL 10 | 26〜37 | - | UNC | 19 mm | ¥4,211 | |
C | UST182801 | M14 X 2 | 10 | 11 mm | 10 | 36 | - | 粗い | 22 mm | ¥1,861 | |
D | UST182802 | M16 X 2 | クラス10 | 13 mm | CL 10 | 26〜37 | M16 X 2 | UNC | 24 mm | ¥2,728 | |
E | UST182804 | M20 X 2.5 | クラス10 | 16 mm | CL 10 | 26〜37 | - | UNC | 30 mm | ¥2,985 | |
B | UST182806 | M24 X 3 | クラス10 | 19 mm | CL 10 | 26〜37 | - | UNC | 36 mm | ¥4,339 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パネルインジケータライト
- HPLC廃棄物缶アクセサリー
- トレイとバケットをペイントする
- 集塵機アクセサリー
- 引き締めシャフト
- ウインチ
- DCモーター
- 減速機
- 屋内HIDフィクスチャ
- 安全スイッチ
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、T2 1 / 4、6V
- HI-TECH DURAVENT 黒とオレンジのPVCラミネートポリエステル工業用ダクトホース
- WESCO プラスチック製サービスカート
- K-FLEX USA フィッティング断熱材90エルボ、エラストマー
- PARKER P31Sシリーズ、グローバルソフトスタートバルブ
- KELCH コレットチャック、プロジェクション85 mm
- 80/20 15 シリーズ ガセット インサイド コーナー ブラケット
- WIEGMANN ペデスタルベース
- SALISBURY クラス 00 電気絶縁ゴム手袋、11 インチ、黒