WESCO プラスチック製サービスカート
形式 | モデル | 唇の高さ | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 270494 | 2" | 330ポンド | 30.635 " | 34 " | 17.25 " | ¥26,343 | |
B | 270483 | 2.625 " | 500ポンド | 32.5 " | 40.25 " | 25.5 " | ¥52,381 | |
C | 270433 | 2.625 " | 550ポンド | 33.5 " | 37.5 " | 16.5 " | ¥39,181 | |
D | 270434 | 2.625 " | 550ポンド | 35.5 " | 4.125 " | 25 " | ¥55,219 | |
E | 270482 | 2.625 " | 500ポンド | 32.5 " | 34.25 " | 17.25 " | ¥38,180 | |
F | 270493 | 2.625 " | 500ポンド | 32.5 " | 40.25 " | 25.5 " | ¥45,148 |
プラスチック製サービスカート
Wescoサービスカートは、へこみ、欠け、錆に対する耐性を提供するための頑丈なプラスチック構造を備えています。 商用グレードと工業グレードの両方のアプリケーションに最適です。 これらのカートには、ラベル、ツール、小さな部品を収納するためのコンパートメントとハンドル、および不規則な形状のアイテムを処理するための安定したフラットトッププラットフォームが装備されています。 それらは、スムーズな操作性のためにポリプロピレンハブに成形されたTPRキャスターと統合されており、330〜550ポンドの範囲の耐荷重で利用できます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- オープンエンドレンチセット
- ソリッドステートタイマーリレー
- ホットメルト接着剤
- アーバーシム
- シュリンクラップバンド
- 販売
- 自動車整備士
- ターミナルブロック
- カーペットツールキット
- 熱可塑性溶接
- SQUARE D 中継ソケット
- SCHLAGE オフライン電子ロック
- EXAIR スーパーエアアンプシムセット
- 3M EPS-400シリーズ、熱収縮チューブ
- AMERICAN WELDQUIP 溶接トーチ
- 3M ケーブルとワイヤーを引っ張る潤滑剤、バケツ
- MAIN FILTER INC. 交換油圧ラインフィルター、ガラス、5ミクロン
- BALDOR / DODGE ボールベアリング
- VESTIL COL シリーズ亜鉛メッキクロスオーバーはしご
- WEG Tefc フットレス汎用モーター