LOVEJOY L タイプハブ キー溝なし、メートルボア
Lovejoy キーレス L 型ハブは、 オープンセンタースパイダー XNUMX つの回転シャフト間の平行および角度のずれに対応する Lovejoy キーレス L 型カップリングを形成します。 キーレス設計により、簡単に調整および解放可能な焼きばめが容易になります。 バックラッシュエラーを排除します... (フレッティング、腐食、うねり)。 これらのハブのエラストマー スパイダーは SOX NBR 製で、華氏 -40 ~ 212 度の範囲の温度に耐えます。 Raptor Supplies Lovejoy のインペリアル バージョン (キー溝なし) を提供します キーレスL型ハブ 1800 ~ 31000 rpm の範囲の速度で動作します。続きを见る
形式 | モデル | カップリングサイズ | チューブ径 | キー溝のサイズ | ボアを通る長さ | 材料 | ハブ長 | 公称トルク | カップリングタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514460679 | L035 | 7 mm | キー溝なし | 6.86 mm | 焼結鉄 | 13.97 mm | 0.4 Nmで | L | ¥1,044 | 見積依頼
|
A | 68514455169 | L035 | 8 mm | キー溝なし | 6.86 mm | 焼結鉄 | 13.97 mm | 0.4 Nmで | L | ¥1,020 | 見積依頼
|
A | 68514441850 | L035 | 4 mm | キー溝なし | 6.86 mm | 焼結鉄 | 13.97 mm | 0.4 Nmで | L | ¥983 | 見積依頼
|
A | 68514447419 | L035 | 5 mm | キー溝なし | 6.86 mm | 焼結鉄 | 13.97 mm | 0.4 Nmで | L | ¥2,064 | |
A | 68514445872 | L035 | 6 mm | キー溝なし | 6.86 mm | 焼結鉄 | 13.97 mm | 0.4 Nmで | L | ¥2,064 | |
A | 68514441460 | L050 | 8 mm | キー溝なし | 15.75 mm | 焼結鉄 | 27.94 mm | 2.97 Nmで | L | ¥2,064 | |
A | 68514410215 | L050 | 7 mm | キー溝なし | 15.75 mm | 焼結鉄 | 27.94 mm | 2.97 Nmで | L | ¥983 | |
A | 68514460708 | L050 | 15 mm | キー溝なし | 15.75 mm | 焼結鉄 | 27.94 mm | 2.97 Nmで | L | ¥1,044 | 見積依頼
|
A | 68514450351 | L050 | 6 mm | キー溝なし | 15.75 mm | 焼結鉄 | 27.94 mm | 2.97 Nmで | L | ¥2,064 | |
A | 68514458036 | L050 | 14 mm | キー溝なし | 15.75 mm | 焼結鉄 | 27.94 mm | 2.97 Nmで | L | ¥983 | 見積依頼
|
A | 68514410216 | L050 | 10 mm | キー溝なし | 15.75 mm | 焼結鉄 | 27.94 mm | 2.97 Nmで | L | ¥1,434 | 見積依頼
|
A | 68514446214 | L050 | 5 mm | キー溝なし | 15.75 mm | 焼結鉄 | 27.94 mm | 2.97 Nmで | L | ¥1,044 | 見積依頼
|
A | 68514448510 | L050 | 12 mm | キー溝なし | 15.75 mm | 焼結鉄 | 27.94 mm | 2.97 Nmで | L | ¥1,044 | 見積依頼
|
A | 68514446151 | L070 | 8 mm | キー溝なし | 19.05 mm | 焼結鉄 | 24.89 mm | 4.88 Nmで | L | ¥1,622 | 見積依頼
|
A | 68514458803 | L070 | 7 mm | キー溝なし | 19.05 mm | 焼結鉄 | 24.89 mm | 4.88 Nmで | L | ¥1,561 | 見積依頼
|
A | 68514451562 | L070 | 12 mm | キー溝なし | 19.05 mm | 焼結鉄 | 24.89 mm | 4.88 Nmで | L | ¥1,622 | 見積依頼
|
A | 68514441452 | L070 | 10 mm | キー溝なし | 19.05 mm | 焼結鉄 | 24.89 mm | 4.88 Nmで | L | ¥1,622 | 見積依頼
|
A | 68514447505 | L070 | 14 mm | キー溝なし | 19.05 mm | 焼結鉄 | 24.89 mm | 4.88 Nmで | L | ¥1,622 | 見積依頼
|
A | 68514441456 | L075 | 10 mm | キー溝なし | 20.83 mm | 焼結鉄 | 33.53 mm | 10.17 Nmで | L | ¥1,811 | 見積依頼
|
A | 68514410693 | L075 | 15 mm | キー溝なし | 20.83 mm | 焼結鉄 | 33.53 mm | 10.17 Nmで | L | ¥1,808 | 見積依頼
|
A | 68514410777 | L090 | 19 mm | キー溝なし | 20.83 mm | 焼結鉄 | 33.53 mm | 16.27 Nmで | L | ¥2,744 | 見積依頼
|
A | 68514448276 | L090 | 12 mm | キー溝なし | 20.83 mm | 焼結鉄 | 33.53 mm | 16.27 Nmで | L | ¥2,859 | 見積依頼
|
A | 68514460945 | L090 | 8 mm | キー溝なし | 20.83 mm | 焼結鉄 | 33.53 mm | 16.27 Nmで | L | ¥2,859 | 見積依頼
|
A | 68514441461 | L090 | 14 mm | キー溝なし | 20.83 mm | 焼結鉄 | 33.53 mm | 16.27 Nmで | L | ¥2,744 | |
A | 68514441465 | L095 | 14 mm | キー溝なし | 25.4 mm | 焼結鉄 | 38.61 mm | 21.92 Nmで | L | ¥4,168 | 見積依頼
|
A | 68514446561 | L095 | 15 mm | キー溝なし | 25.4 mm | 焼結鉄 | 38.61 mm | 21.92 Nmで | L | ¥4,401 | 見積依頼
|
A | 68514452697 | L099 | 15 mm | キー溝なし | 26.92 mm | 焼結鉄 | 44.96 mm | 35.93 Nmで | L | ¥5,557 | 見積依頼
|
A | 68514441469 | L100 | 15 mm | キー溝なし | 35.05 mm | 焼結鉄 | 53.09 mm | 47.11 Nmで | L | ¥7,883 | 見積依頼
|
A | 68514441471 | L110 | 19 mm | キー溝なし | 42.67 mm | 焼結鉄 | 65.02 mm | 89.48 Nmで | L | ¥10,546 | 見積依頼
|
A | 68514456181 | L150 | 48 mm | キー溝なし | 44.45 mm | 焼結鉄 | 69.85 mm | 140.1 Nmで | L | ¥13,559 | 見積依頼
|
A | 68514441472 | L150 | 32 mm | キー溝なし | 44.45 mm | 焼結鉄 | 69.85 mm | 140.1 Nmで | L | ¥13,638 | 見積依頼
|
A | 68514456179 | L150 | 28 mm | キー溝なし | 44.45 mm | 焼結鉄 | 69.85 mm | 140.1 Nmで | L | ¥13,726 | 見積依頼
|
A | 68514456180 | L150 | 35 mm | キー溝なし | 44.45 mm | 焼結鉄 | 69.85 mm | 140.1 Nmで | L | ¥14,391 | |
A | 68514456183 | L190 | 35 mm | キー溝なし | 49.28 mm | 焼結鉄 | 74.68 mm | 195.24 Nmで | L | ¥22,486 | 見積依頼
|
A | 68514456228 | L190 | 50 mm | キー溝なし | 49.28 mm | 焼結鉄 | 74.68 mm | 195.24 Nmで | L | ¥22,486 | 見積依頼
|
A | 68514456229 | L190 | 55 mm | キー溝なし | 49.28 mm | 焼結鉄 | 74.68 mm | 195.24 Nmで | L | ¥20,989 | |
A | 68514451995 | L190 | 48 mm | キー溝なし | 49.28 mm | 焼結鉄 | 74.68 mm | 195.24 Nmで | L | ¥22,486 | |
A | 68514456182 | L190 | 28 mm | キー溝なし | 49.28 mm | 焼結鉄 | 74.68 mm | 195.24 Nmで | L | ¥22,486 | 見積依頼
|
A | 68514441473 | L190 | 32 mm | キー溝なし | 49.28 mm | 焼結鉄 | 74.68 mm | 195.24 Nmで | L | ¥21,095 | 見積依頼
|
A | 68514456231 | L225 | 55 mm | キー溝なし | 55.37 mm | 鋳鉄 | 80.77 mm | 264.38 Nmで | L | ¥26,134 | 見積依頼
|
A | 68514456184 | L225 | 35 mm | キー溝なし | 55.37 mm | 鋳鉄 | 80.77 mm | 264.38 Nmで | L | ¥27,305 | 見積依頼
|
A | 68514448319 | L225 | 32 mm | キー溝なし | 55.37 mm | 鋳鉄 | 80.77 mm | 264.38 Nmで | L | ¥27,305 | 見積依頼
|
A | 68514456230 | L225 | 50 mm | キー溝なし | 55.37 mm | 鋳鉄 | 80.77 mm | 264.38 Nmで | L | ¥27,305 | 見積依頼
|
A | 68514456233 | L276 | 50 mm | キー溝なし | 79.25 mm | 鋳鉄 | 119.38 mm | 532.84 Nmで | L | ¥57,824 | 見積依頼
|
A | 68514456234 | L276 | 55 mm | キー溝なし | 79.25 mm | 鋳鉄 | 119.38 mm | 532.84 Nmで | L | ¥57,824 | 見積依頼
|
A | 68514456232 | L276 | 32 mm | キー溝なし | 79.25 mm | 鋳鉄 | 119.38 mm | 532.84 Nmで | L | ¥52,586 | 見積依頼
|
A | 68514456235 | L276 | 60 mm | キー溝なし | 79.25 mm | 鋳鉄 | 119.38 mm | 532.84 Nmで | L | ¥57,824 | 見積依頼
|
A | 68514456237 | L276 | 65 mm | キー溝なし | 79.25 mm | 鋳鉄 | 119.38 mm | 532.84 Nmで | L | ¥51,747 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ツイストロック
- 自動および磁気ドアホルダー
- ドアプッシュおよびプルプレート
- モールドケースサーキットブレーカ
- 低オイルガード
- ハードウェア用品
- ポンプ付属品
- 閉所での作業
- 空気処理
- 特殊研磨剤
- MOON AMERICAN 消防ホースアダプター
- DAYTON 危険場所排気ファン、防爆、20インチ
- APPROVED VENDOR チューブUhmw1 / 1インチ
- B & P MANUFACTURING ハンドトラック樽フック
- DESTACO 603、608シリーズ直線アクションクランプ
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、7 / 16-16 Un
- EATON パワー ペデスタル ブレーカー キット
- KEY-BAK プロケース
- BOSTON GEAR 32 直径ピッチ鋼ドローピニオン ワイヤー