LOVEJOY 68514455169ジョーカップリングハブ、L035カップリングサイズ、8 mmボアサイズ、0.550インチハブ長さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Lタイプハブ |
ジョーズの数 | 2 |
チューブ径 | 8 mm |
ボアタイプ | 退屈する |
色 | メタリック |
カップリングサイズ | L035 |
カップリングタイプ | L |
寸法G | 7.11 mm |
寸法SL | 3.3 mm |
エラストマーメンバー | SOX(NBR)ゴム |
HP定格@ 100 RPM | 0.006hp |
HP定格@ 1200 RPM | 0.07hp |
HP定格@ 1800 RPM | 0.1hp |
HP定格@ 3600 RPM | 0.22馬力 |
ハブ長 | 13.97 mm |
ハブスタイル | 1 |
キー溝 | キー溝なし |
キー溝のサイズ | キー溝なし |
ボアを通る長さ | 6.86 mm |
材料 | 焼結鉄 |
マックス。 退屈させる | 9 mm |
マックス。 スピード | 31000回転 |
最小退屈させる | 3 mm |
公称トルク | 0.4 Nmで |
あごの数 | 2 |
外径 | 16 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 20.57 mm |
1,200rpmでの定格HP | 0.07馬力 |
1,800rpmでの定格HP | 0.1馬力 |
100rpmでの定格HP | 0.006馬力 |
測定システム | メトリック |
UPC | 685144551696 |
モデル | カップリングサイズ | チューブ径 | キー溝のサイズ | ボアを通る長さ | 材料 | ハブ長 | 公称トルク | カップリングタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514441460 | L050 | 8 mm | キー溝なし | 15.75 mm | 焼結鉄 | 27.94 mm | 2.97 Nmで | L | ¥2,064 | |
68514451995 | L190 | 48 mm | キー溝なし | 49.28 mm | 焼結鉄 | 74.68 mm | 195.24 Nmで | L | ¥22,486 | |
68514445872 | L035 | 6 mm | キー溝なし | 6.86 mm | 焼結鉄 | 13.97 mm | 0.4 Nmで | L | ¥2,064 | |
68514456180 | L150 | 35 mm | キー溝なし | 44.45 mm | 焼結鉄 | 69.85 mm | 140.1 Nmで | L | ¥14,391 | |
68514410215 | L050 | 7 mm | キー溝なし | 15.75 mm | 焼結鉄 | 27.94 mm | 2.97 Nmで | L | ¥983 | |
68514447419 | L035 | 5 mm | キー溝なし | 6.86 mm | 焼結鉄 | 13.97 mm | 0.4 Nmで | L | ¥2,064 | |
68514441461 | L090 | 14 mm | キー溝なし | 20.83 mm | 焼結鉄 | 33.53 mm | 16.27 Nmで | L | ¥2,744 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。