KIPP K0117、M12ネジサイズ調節可能なハンドル
形式 | モデル | 高さ | 全体の長さ(Overall Length) | ネジの長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K0117.4121 | 2.64 " | 4.29 " | - | めねじ、ステンレス鋼部品 | ¥8,357 | |
A | K0117.5121 | 3.11 " | 4.96 " | - | めねじ、ステンレス鋼部品 | ¥10,370 | |
B | K0117.4121X25 | 3.62 " | 4.29 " | 0.99 " | おねじ、ステンレス鋼部品 | ¥8,869 | |
B | K0117.4121X30 | 3.82 " | 4.29 " | 1.18 " | おねじ、ステンレス鋼部品 | ¥8,882 | |
B | K0117.4121X40 | 4.21 " | 4.29 " | 1.57 " | おねじ、ステンレス鋼部品 | ¥9,441 | |
B | K0117.4121X50 | 4.61 " | 4.29 " | 1.99 " | おねじ、ステンレス鋼部品 | ¥9,441 | |
B | K0117.4121X60 | 5" | 4.29 " | 2.36 " | おねじ、ステンレス鋼部品 | ¥9,441 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 有線インターホンシステム
- サインホルダー
- チューブおよびコイル洗浄装置
- 実験用ブラシ
- アルミ角管ストック
- 工具保持
- 家具
- 中央機器
- バルブ
- ストレーナー
- WESCO CPIパレットトラック
- KILLARK コンジットコンセント本体、危険な場所
- VULCAN HART スプリットリング
- WATTS アイソレーションポンプフランジ
- LEESON ペデスタルファンモーター、単相、TEAO、ヨークマウント
- KERN AND SOHN OZM-Sシリーズ デジタル実体顕微鏡
- WESTWARD Oリング
- BALDOR / DODGE ギアキー
- BOSTON GEAR ヨークス
- SMC VALVES SY7000シリーズマニホールド