入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調整可能なハンドル |
色 | 黒繻子 |
終了 | 黒繻子 |
高さ | 2.64 " |
ノブタイプ | 調整可能なハンドル |
材料 | 亜鉛 |
全体の長さ(Overall Length) | 4.29 " |
形式 | クラシックボール |
番手 | M12 |
タイプ | めねじ、ステンレス鋼部品 |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 12.45 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 7907006000 |
原産国 | DE |
モデル | 高さ | 全体の長さ(Overall Length) | ネジの長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
K0117.4121X25 | 3.62 " | 4.29 " | 0.99 " | おねじ、ステンレス鋼部品 | ¥8,871 | |
K0117.4121X30 | 3.82 " | 4.29 " | 1.18 " | おねじ、ステンレス鋼部品 | ¥8,882 | |
K0117.4121X40 | 4.21 " | 4.29 " | 1.57 " | おねじ、ステンレス鋼部品 | ¥9,441 | |
K0117.4121X50 | 4.61 " | 4.29 " | 1.99 " | おねじ、ステンレス鋼部品 | ¥9,441 | |
K0117.4121X60 | 5" | 4.29 " | 2.36 " | おねじ、ステンレス鋼部品 | ¥9,441 | |
K0117.5121 | 3.11 " | 4.96 " | - | めねじ、ステンレス鋼部品 | ¥10,370 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。