GRAINGER 低炭素鋼 4.6 アイボルト、プレーン仕上げ
形式 | モデル | 目内側径 | 目外径 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | M16180.060.0080 | 6.0 mm | 14.0 mm | M6 | ¥21,517 | |
B | M16180.060.0070 | 6.0 mm | 14.0 mm | M6 | ¥21,211 | |
C | M16180.060.0050 | 6.0 mm | 14.0 mm | M6 | ¥7,178 | |
D | M16180.060.0030 | 6.0 mm | 14.0 mm | M6 | ¥11,725 | |
E | M16180.060.0040 | 6.0 mm | 14.0 mm | M6 | ¥16,320 | |
F | M16180.080.0070 | 8.0 mm | 18.0 mm | M8 | ¥19,122 | |
G | M16180.080.0120 | 8.0 mm | 18.0 mm | M8 | ¥23,326 | |
H | M16180.080.0060 | 8.0 mm | 18.0 mm | M8 | ¥19,203 | |
I | M16180.080.0050 | 8.0 mm | 18.0 mm | M8 | ¥12,386 | |
J | M16180.080.0140 | 8.0 mm | 18.0 mm | M8 | ¥25,551 | |
K | M16180.080.0100 | 8.0 mm | 18.0 mm | M8 | ¥21,679 | |
L | M16180.080.0080 | 8.0 mm | 18.0 mm | M8 | ¥19,979 | |
M | M16180.100.0040 | 10.0 mm | 20.0 mm | M10 | ¥20,079 | |
N | M16180.100.0060 | 10.0 mm | 20.0 mm | M10 | ¥18,929 | |
O | M16180.100.0080 | 10.0 mm | 20.0 mm | M10 | ¥22,442 | |
P | M16180.100.0110 | 10.0 mm | 20.0 mm | M10 | ¥26,832 | |
Q | M16180.100.0090 | 10.0 mm | 20.0 mm | M10 | ¥23,513 | |
R | M16180.100.0070 | 10.0 mm | 20.0 mm | M10 | ¥20,765 | |
S | M16180.100.0050 | 10.0 mm | 20.0 mm | M10 | ¥21,139 | |
T | M16180.100.0100 | 10.0 mm | 20.0 mm | M10 | ¥21,326 | |
U | M16180.100.0140 | 10.0 mm | 20.0 mm | M10 | ¥31,515 | |
V | M16180.120.0130 | 12.0 mm | 25.0 mm | M12 | ¥16,054 | |
W | M16180.120.0060 | 12.0 mm | 25.0 mm | M12 | ¥10,858 | |
X | M16180.120.0070 | 12.0 mm | 25.0 mm | M12 | ¥11,800 | |
Y | M16180.120.0080 | 12.0 mm | 25.0 mm | M12 | ¥12,556 | |
Z | M16180.120.0090 | 12.0 mm | 25.0 mm | M12 | ¥13,772 | |
A1 | M16180.120.0110 | 12.0 mm | 25.0 mm | M12 | ¥16,045 | |
B1 | M16180.120.0100 | 12.0 mm | 25.0 mm | M12 | ¥12,380 | |
C1 | M16180.120.0120 | 12.0 mm | 25.0 mm | M12 | ¥15,529 | |
D1 | M16180.120.0140 | 12.0 mm | 25.0 mm | M12 | ¥16,220 | |
E1 | M16180.160.0060 | 16.0 mm | 32.0 mm | M16 | ¥18,294 | |
F1 | M16180.160.0090 | 16.0 mm | 32.0 mm | M16 | ¥18,258 | |
G1 | M16180.160.0070 | 16.0 mm | 32.0 mm | M16 | ¥16,445 | |
H1 | M16180.160.0160 | 16.0 mm | 32.0 mm | M16 | ¥32,147 | |
I1 | M16180.160.0140 | 16.0 mm | 32.0 mm | M16 | ¥29,556 | |
J1 | M16180.160.0120 | 16.0 mm | 32.0 mm | M16 | ¥19,890 | |
K1 | M16180.160.0100 | 16.0 mm | 32.0 mm | M16 | ¥20,068 | |
L1 | M16180.160.0080 | 16.0 mm | 32.0 mm | M16 | ¥18,704 | |
M1 | M16180.160.0180 | 16.0 mm | 32.0 mm | M16 | ¥33,596 | |
N1 | M16180.160.0150 | 16.0 mm | 32.0 mm | M16 | ¥27,875 | |
O1 | M16180.160.0130 | 16.0 mm | 32.0 mm | M16 | ¥27,869 | |
P1 | M16180.160.0110 | 16.0 mm | 32.0 mm | M16 | ¥20,961 | |
Q1 | M16180.160.0200 | 16.0 mm | 32.0 mm | M16 | ¥38,687 | |
R1 | M16180.200.0120 | 18.0 mm | 40.0 mm | M20 | ¥16,500 | |
S1 | M16180.200.0140 | 18.0 mm | 40.0 mm | M20 | ¥18,738 | |
T1 | M16180.200.0160 | 18.0 mm | 40.0 mm | M20 | ¥22,127 | |
U1 | M16180.200.0200 | 18.0 mm | 40.0 mm | M20 | ¥22,165 | |
V1 | M16180.200.0100 | 18.0 mm | 40.0 mm | M20 | ¥17,605 | |
W1 | M16180.200.0130 | 18.0 mm | 40.0 mm | M20 | ¥19,403 | |
X1 | M16180.200.0080 | 18.0 mm | 40.0 mm | M20 | ¥24,845 | |
Y1 | M16180.200.0110 | 18.0 mm | 40.0 mm | M20 | ¥17,835 | |
Z1 | M16180.200.0150 | 18.0 mm | 40.0 mm | M20 | ¥20,759 | |
A2 | M16180.200.0180 | 18.0 mm | 40.0 mm | M20 | ¥24,594 | |
B2 | M16180.240.0100 | 22.0 mm | 45.0 mm | M24 | ¥27,790 | |
C2 | M16180.240.0150 | 22.0 mm | 45.0 mm | M24 | ¥46,892 | |
D2 | M16180.240.0110 | 22.0 mm | 45.0 mm | M24 | ¥46,828 | |
E2 | M16180.240.0160 | 22.0 mm | 45.0 mm | M24 | ¥30,971 | |
F2 | M16180.240.0140 | 22.0 mm | 45.0 mm | M24 | ¥32,459 | |
G2 | M16180.240.0080 | 22.0 mm | 45.0 mm | M24 | ¥54,635 | |
H2 | M16180.240.0200 | 22.0 mm | 45.0 mm | M24 | ¥55,974 | |
I2 | M16180.240.0120 | 22.0 mm | 45.0 mm | M24 | ¥31,847 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 機器および安全ラベル
- ピンボックスとスリーブボックス
- アキシャルバルブ
- ドリルアクセサリー-クイックチェンジシステム
- パネルのこぎり
- ほうきブラシとちりとり
- 圧着工具
- ガスヒーターおよび付属品
- 自動車用リフティングツール
- 自動車用化学薬品
- KEO NCスポッティングドリルビット、超硬ソリッド、120度
- CAMPBELL タップ付きスプリングチェックバルブ
- DAYTON コーティングされた/コーティングされていないケーブル
- WALTER TOOLS ジョバードリル6.1mm超硬
- PARKER PB548 / PB558シリーズ、フィルターレギュレーター
- HOFFMAN プロラインシリーズPCフレーム
- HANDLE-IT スチールガイドアングル
- THOMSON 精密ボールブッシュベアリング
- LITHONIA LIGHTING チャンネル蛍光灯器具
- HUMBOLDT マイナスボタンアダプター