定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GRAINGER M16180.120.0080 アイボルト カーボンスチール 4.6 M12X80、10PK | AH7VPC 38DJ87

GRAINGER M16180.120.0080 アイボルト 炭素鋼 4.6 M12X80、10PK

在庫あり
アイテム:AH7VPC モデル:M16180.120.0080相互参照:38DJ87

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥12,556 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格アイボルト
目内側径12.0 mm
目外径25.0 mm
終了シンプルスタイル
リームセンターからの長さ80.0 mm
材料低炭素鋼4.6
測定システムメトリック
番手M12

発送情報:

船の重量(kg) 0.89
船高(cm)5.08
船の長さ(cm)33.02
船幅(cm)17.78

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER M16180.120.0080 アイボルト 炭素鋼 4.6 M12X80、10PK
¥12,556 /パック