GENTEQダイレクトドライブファン/ブロワーブラシレスECMモーター
形式 | モデル | 周りの派遣社員。 範囲 | 全負荷アンペア | HP | 長さの少ないシャフト | 全体の長さ(Overall Length) | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6107E | -20度から45度C | 8.4 | 3/4 | 6.5 " | 11.5 " | 115 | ¥128,160 | |
B | 6110E | -20度から45度C | 10.9 | 1 | 7.5 " | 12.187 " | 115 | ¥146,214 | |
B | 6210E | -20度から45度C | 7.6 | 1 | 7.5 " | 12.187 " | 208-230 | ¥143,369 | |
B | 6207E | -20度から45度C | 6.0 | 3/4 | 6.5 " | 11.5 " | 208-230 | ¥126,599 | |
C | 6103E | -20度から55度C | 4.8 | 1/3 | 5.25 " | 10.187 " | 115 | ¥107,603 | |
B | 6105E | -20度から55度C | 6.8 | 1/2 | 5.75 " | 10 11 / 16 " | 115 | ¥119,034 | |
B | 6203E | -20度から55度C | 2.8 | 1/3 | 5.25 " | 10.187 " | 208-230 | ¥102,490 | |
B | 6205E | -20度から55度C | 4.1 | 1/2 | 5.25 " | 10 11 / 16 " | 208-230 | ¥118,842 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 自走式フロアスクラバー
- 配管ニードルバルブ
- プラットフォームリフト
- 温水圧力計
- 業務用厨房フード
- 訪問数
- レインウェア
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- 電線管継手および付属品
- ヒューズ
- WESTWARD 3/4 "ドライブメトリックソケット
- TENNSCO 清掃用収納キャビネット、標準ドア
- LISTA モバイルサービスベンチ
- KEO 60°皿穴角ベル型片端ドリル HSS-Tin
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS メッシュスタックとハングビンディバイダー
- ANVIL ドライブカップリング
- MAGLINER ワッシャー
- HONEYWELL 電子温度制御
- SMC VALVES ITV2000シリーズレギュレータ