GENTEQ 6203E 電気モーター ECM オープンエアオーバー 1/3 HP
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
アイテム価格 | ECMダイレクトドライブブロワーモーター |
周りの派遣社員。 範囲 | -20度から55度C |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 5.75 " |
コンデンサが必要です | いいえ |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 48 |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
周波数 | 60/50 |
全負荷アンペア | 2.8 |
HP | 1/3 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 5.25 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | ECM |
モーターエンクロージャーの設計 | オープンエアオーバー |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | バンド |
モーターシャフトの設計 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | ダイレクトドクターファン/ブロワー |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 1200 |
速度の数 | 5 |
全体の長さ(Overall Length) | 10.187 " |
相 | 1 |
プラグタイプ | ワイヤハーネス |
RPM範囲 | 1101-1200 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 4 15 / 16 " |
UPC | 815585020479 |
電圧 | 208-230 |
船の重量(kg) | 5.02 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 20.83 |
HSコード | 8501403040 |
プロダクト | モデル | 周りの派遣社員。 範囲 | 全負荷アンペア | HP | 長さの少ないシャフト | 全体の長さ(Overall Length) | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6103E | -20度から55度C | 4.8 | 1/3 | 5.25 " | 10.187 " | 115 | ¥107,603 | ||
6105E | -20度から55度C | 6.8 | 1/2 | 5.75 " | 10 11 / 16 " | 115 | ¥119,034 | ||
6205E | -20度から55度C | 4.1 | 1/2 | 5.25 " | 10 11 / 16 " | 208-230 | ¥118,842 | ||
6107E | -20度から45度C | 8.4 | 3/4 | 6.5 " | 11.5 " | 115 | ¥128,160 | ||
6207E | -20度から45度C | 6.0 | 3/4 | 6.5 " | 11.5 " | 208-230 | ¥126,599 | ||
6110E | -20度から45度C | 10.9 | 1 | 7.5 " | 12.187 " | 115 | ¥146,214 | ||
6210E | -20度から45度C | 7.6 | 1 | 7.5 " | 12.187 " | 208-230 | ¥143,369 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。