EATON Danfoss PRV12-10 シリーズ圧力制御弁
Eaton Danfoss PRV12-10 シリーズ圧力制御バルブは、流れる流体の過圧からポンプを保護するために空圧および油圧システムで使用されます。 これらは、ゴミ運搬機、収穫機、産業用途に最適です。
動作メカニズム
- 出口(調整された)圧力がパイロットセクションの設定を超えるまで、このバルブは通常開いており、吸入オイルが調整されたラインに移動できるようにします。
- この設定に達購入に進む、パイロット流が発生してメイン スプール全体にわたる圧力の不均衡が生じ、流入する流れを絞り、調整されたライン内の圧力のさらなる上昇を停止します。
- メインスプールはさらに後方にスライドし、タンクラインへの調整ポートを開き、外力によって調整圧力が設定値より 5 ~ 10% 以上上昇した場合にリリーフバルブとして機能します。
特徴
- これらのパイロット操作バルブは、Buna-N シールを使用して流体漏れを防止します。
- 構造剛性と長寿命を実現するためにスチール製です。
- これらのバルブはねじ込み式のカートリッジ取り付けを備えており、簡単かつ確実に取り付けることができます。
- ISO 清浄度コード 18/16/13 に準拠し、汚染を防ぎます。
- これらの Danfoss PRV12-10 シリーズ圧力制御バルブの動作圧力範囲は 8.5 ~ 350 bar です。
対応アクセサリー
- Eaton 889599 シールキット: このシール修理キットは、流量制御バルブの磨耗および損傷したシールを交換するための Viton シールを備えています。
よくある質問
Eaton Danfoss PRV12-10 シリーズ圧力制御バルブの動作温度は何度ですか?
-40〜120℃。
この圧力調整弁の流量はいくらですか?
45リットル/分
ねじ込み式カートリッジバルブとスリップイン式カートリッジバルブの機能的な違いは何ですか?
ねじ込み式カートリッジ バルブは流体の流れを一方向にのみ維持しますが、スリップイン カートリッジ バルブは双方向の流れを維持します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ケーブルリール
- グリースガンアクセサリー
- スプリングワインドタイマー
- 電気せん断アクセサリ
- ロールアウト棚
- 遮断弁
- 温水循環ポンプ
- レインウェア
- データとコミュニケーション
- 農業試験
- EIKO ハロゲンリフレクターランプ、MR16
- K2 COMMERCIAL HARDWARE エクストラヘビーデューティー手動ドアクローザー
- WESCO アルミ折りたたみハンドルトラック
- RANCO コントロールサイクル、ユニバーサルキット、クローズオンライズスイッチアクション
- VULCAN HART クラッドアセンブリ
- TENNSCO 固定棚
- COOPER B-LINE タイプ1クイックコネクトヒンジカバーレイインワイヤーウェイクロスフィッティング
- ANVIL ブラックスケジュール80パイプニップル
- SPEARS VALVES PVC内部修理キット、Buna-N
- STEARNS BRAKES 310 シリーズ ブレーキ アセンブリ