EATON 5600 シリーズ カップリング プラグ
Eaton 5600 シリーズ カップリング プラグは、農業および建設、製造工場、除雪車、車両のメンテナンスで作動油を移送するように設計されています。
形式 | モデル | ボディサイズ | 注ぐ速さ | マックス。 圧力 | パーカーインターチェンジ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5602-16-16S | 1" | 50 gpm | 4000のプサイ | 6602-16-16 | 1 "-11-1 / 2 | ¥15,856 | |
A | 5602-4-4S | 1 / 4 " | 1 gpm | 5000のプサイ | 6602-4-4 | 1 / 4」-18 | ¥3,771 | |
A | 5602-2-4S | 1 / 4 " | 1 gpm | 5000のプサイ | 6602-2-4 | 1 / 8」-27 | ¥3,973 | |
A | 5602-12-12S | 3 / 4 " | 28 gpm | 4000のプサイ | 6602-12-12 | 3 / 4」-14 | ¥8,859 | |
A | 5602-6-6S | 3 / 8 " | 6 gpm | 4000のプサイ | 6602-6-6 | 3 / 8」-18 | ¥4,409 | |
A | 5602-8-10S | 5 / 8 " | 12 GPM | 4000のプサイ | 6602-8-10 | 1 / 2」-14 | ¥4,048 |
特徴
- それらは、構造的な剛性と美的外観のための炭素鋼構造を特徴としています。
- これらのカップリング プラグには、露出面の腐食に耐える三価亜鉛コーティングが施されています。
- 高圧および低圧のシールを強化するセルフシール ポペット バルブを提供します。
- これらのカップリング プラグには、最小限の圧力損失を促進する合理化されたバルブがあり、漏れ防止操作のための Buna-N シールが付属しています。
よくある質問
Eaton 5600 シリーズ カップリング プラグを適切に取り付けて使用するにはどうすればよいですか?
- 正しいサイズとタイプのプラグとソケットを使用して、カップリング プラグとソケットが適切に位置合わせされていることを確認します。
- 誤って外れないように、ロック機構が適切に係合していることを確認してください。
- 安全で信頼性の高い操作を確保するために、カップリングプラグとソケットを定期的に保守および検査してください。
油圧システムに適した Eaton 5600 シリーズ カップリング プラグを選択するにはどうすればよいですか?
- 流量、圧力定格、温度範囲、化学的適合性を考慮してください。
- カップリングプラグとソケットが互いに互換性があり、正しいサイズとタイプであることを確認してください。
これらのカップリング プラグの使用温度範囲は?
-40 から 250 度 F。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- タワーライトサウンダーティア
- コンパートメント引き出しキャビネット
- 電子トルクメーター
- ワイヤーラッピングワイヤー
- 分岐器収納ラック
- 遮断弁
- 管理人用カートと供給ホルダー
- アーク溶接機およびプラズマ切断機の消耗品および付属品
- HVAC制御
- スレッドおよびガスケットシーラント
- CHASE DOORS スイングドア、ミディアムブラウン
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 水密安全-シュラウドフランジインレット、2/3/4ポール
- HONEYWELL ローラーレバーアクチュエータ大型スナップスイッチ
- BUSSMANN 170MタイプTNシリーズ特殊ヒューズ
- BANJO FITTINGS パイプアダプター
- DIXON ナイロンチュービング
- PARKER フレアキャップ、真ちゅう、45度
- Arrow Pneumatics インラインニップルフィルター
- INTECH 交換用レバーハンドル
- BALDOR / DODGE MB 軽量固定ボア V ベルト シーブ