入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧カプラー本体 |
ベアリング | 玉 |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 1 / 4 " |
接続タイプ | FNPT |
終了 | 三価クロム亜鉛 |
注ぐ速さ | 1 gpm |
ハンセンインターチェンジ | ハ 15212 00 |
ロック機構 | 耐久性のあるボール |
マックス。 圧力 | 5000のプサイ |
動作温度 範囲 | -40度から250度F |
パーカーインターチェンジ | 6602-4-4 |
パイプサイズNPT | 1/4 |
シール | キャプティブバルブ |
シール材 | ブナN |
シールタイプ | キャプティブバルブ |
シャットオフ | ダブル |
スリーブ素材 | 鋼 |
温度。 範囲 | -40から250 F |
番手 | 1 / 4」-18 |
タイプ | 乳首(コツ) |
UPC | 994140218503 |
バルブデザイン | ポペットバルブ |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 7307995045 |
原産国 | US |
モデル | ボディサイズ | 注ぐ速さ | マックス。 圧力 | パーカーインターチェンジ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5602-12-12S | 3 / 4 " | 28 gpm | 4000のプサイ | 6602-12-12 | 3 / 4」-14 | ¥8,859 | |
5602-16-16S | 1" | 50 gpm | 4000のプサイ | 6602-16-16 | 1 "-11-1 / 2 | ¥15,856 | |
5602-2-4S | 1 / 4 " | 1 gpm | 5000のプサイ | 6602-2-4 | 1 / 8」-27 | ¥3,973 | |
5602-6-6S | 3 / 8 " | 6 gpm | 4000のプサイ | 6602-6-6 | 3 / 8」-18 | ¥4,409 | |
5602-8-10S | 5 / 8 " | 12 GPM | 4000のプサイ | 6602-8-10 | 1 / 2」-14 | ¥4,048 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。