入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルマイクロマノメーター |
正確さ | 読み取り値の+/- 1% |
バッテリタイプ | 9V |
ディスプレイ | 逆光で |
マックス。 圧力 | 10のプサイ |
動作温度 範囲 | 32度から104度F |
圧力範囲 | -60〜 +60インチWG |
船の重量(kg) | 0.42 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 9032200000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。