アイテム価格 | 噴霧器ポンプ |
構造 | 鋳鉄 |
高さ | 5 1 / 2 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
インレット/アウトレットNPT | 3/4 "FNPT |
長さ | 5 11 / 32 " |
回転 | 反時計回り |
RPM | 1200 |
軸径 | 5 / 8 " |
タイプ | 6ローラー |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 4.05 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8413810040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。