WOODHEAD 1300120119 ダブルエンドコードセット、12極、オス-メス、16 AWG、PVC、ケーブル、3.66m
アイテム:CH2VWR
モデル:1300120119相互参照:332020A01F120
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | コードセット |
ケーブル径 | 0.71 " |
ケーブルジャケットの色 | イエロー |
ケーブルジャケット素材 | PVC |
ケーブル長 | 12のフィート |
ケーブルタイプ | ストウ |
コンタクト材料 | 真鍮 |
カップリングタイプ | ねじ付き |
キー溝 | 単発講座 |
Number of Poles | 12 |
利き手 | ストレート |
メッキ | ゴールド |
温度範囲 | -20〜105度C |
タイプ | 女性/男性 |
ワイヤサイズ(AWG) | 16 |
原産国 | US |
モデル | ケーブル径 | ケーブルジャケットの色 | ケーブルジャケット素材 | ケーブル長 | コンタクト材料 | Number of Poles | 温度範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300120017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300120025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300120024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300120023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300120022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300120020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300120019 | 0.66 " | イエロー | PVC | 20のフィート | 真鍮 | 10 | -20〜105度C | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。