パワーフライト V ベルト
E. James & Company パワーフライト V ベルトは、余分な伸びを避けるためにトリプルテンパー処理された強力な連続スパルタコード テンション メンバーで作られています。 静電気伝導性があり、油や高オゾン環境での使用に最適です。
1950 年以来、E. James & Company は自動車、製薬、製造、HVAC 業界向けのゴムおよびプラスチック製品を製造してきました。 続きを読む
水、液体、冷却液、排水ラインなどの汎用用途に最適です。 燃料や油の吸収による損傷に強く、耐摩耗性、耐引裂性に優れています。 特徴 Shore A 60 硬度、動作温度範囲は華氏 -20 ~ 210 度です。
フロントガラスのワイパーチューブ、冷却液ライン、排出ガス制御ラインとして広く使用されています。 希酸、アルカリ、リン酸エステル、アルコール、ケトンに対して優れた耐性を示します。 華氏-40度から300度の範囲の温度で動作可能
柔軟な自己消火性の燃料および潤滑剤 PVC チューブは、芝生および庭園設備、研磨装置、小型エンジンの燃料ラインおよび潤滑ラインでの用途に適しています。 膨張や硬化に耐え、最大 62 psi の圧力に耐えます。
難燃性と耐摩耗性のネオプレン チューブは、酸化、石油誘導体、太陽光に対する耐性が必要な用途に最適です。 低温(華氏-40度まで)でも柔軟性を維持し、50フィート/100フィートの長さのオプションが利用可能
E. James & Company のカタログには、EPDM、バイトン、ポリプロピレン、シリコーン、ナイロン、サントプレン、ネオプレン、ブナ N、および PVC 構造材料のチューブが含まれています。 ブランドの EPDMチューブ 希酸、アルカリ、リン酸エステル、アルコール、ケトンに対する耐性を備えています。 華氏-40度から300度までの温度に対応できます。 E.ジェームス&カンパニー 燃料および潤滑油のチューブ は、芝生および庭園設備、研磨装置、小型エンジンの燃料ラインおよび潤滑ラインでの用途に適した柔軟な自己消火性 PVC チューブです。 膨張や硬化に耐え、最大 62 psi の圧力に耐えます。
一部の E. James & Company MPN では、同等の Westward または Grainger モデル番号への個別の参照が交差しています。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の E. James & Company 製品が入手可能です。
これらの E. James & Company のチューブはサイズが小さいため、コンパクトな梱包が必要です。 宅配便の発送に適しています。
E. James & Company パワーフライト V ベルトは、余分な伸びを避けるためにトリプルテンパー処理された強力な連続スパルタコード テンション メンバーで作られています。 静電気伝導性があり、油や高オゾン環境での使用に最適です。
ブランドの ネオプレンチューブ 油、グリース、化学薬品に対して優れた耐性を示します。 また、柔軟性、耐久性、耐摩耗性、耐候性も備えています。
ブランドの サントプレンチューブ 自動車、家電、医療、食品・飲料業界で、流体の移送、シール、振動減衰のために使用されています。
60A デュロメーター硬度が特徴です。