ダイナロン角形比ビーカー
形式 | モデル | 容量 | 卒業細分化 | 高さ | 内部径 | 外径 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 522085-0100 | 100mL | 10mL | 62 mm | 60 mm | 62 mm | 10 | ¥10,406 | |
A | 522085-0250 | 250mL | 25ml | 82 mm | 80 mm | 82 mm | 10 | ¥16,968 | |
B | 522085-0500 | 500mL | 50ml | 101 mm | 96 mm | 100 mm | 10 | ¥20,633 | |
C | 522085-1000 | 1000mL | 100ml | 126 mm | 123 mm | 127 mm | 5 | ¥13,627 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 空気圧バイブレーター
- 押してチューブ継手アクセサリを接続する
- 閉所での三脚
- スクロールソーアクセサリー
- アルミ格子
- 配電設備
- ベンダー
- 空気圧システムコンポーネント
- 乾式壁および左官ツール
- 配線路
- PROTO 構造用オープンエンドレンチ
- STREAMLIGHT ペンライト
- APPLETON ELECTRIC 50ワット、高圧ナトリウムランプ
- VULCAN HART リレー、120V
- VULCAN HART Union
- USA SEALING アラミド繊維とEPDMバインダーフランジガスケット
- TENNSCO LTHDシリーズ拡張ヒンジドアキット
- GORLITZ ストレーナアセンブリ
- EATON Danfoss H290 シリーズ ゴム製油圧編組ホース
- BOSTON GEAR Tシリーズ フランジユニット 2ボルト取付ボールベアリング