入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 二乗比ビーカー |
容量 | 500mL |
色 | 半透明の |
卒業細分化 | 50ml |
高さ | 101 mm |
内部径 | 96 mm |
材料 | ポリプロピレン |
外径 | 100 mm |
UPC | 094706711162 |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 10.8 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 3923300090 |
原産国 | GB |
モデル | 容量 | 卒業細分化 | 高さ | 内部径 | 外径 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522085-0100 | 100mL | 10mL | 62 mm | 60 mm | 62 mm | 10 | ¥10,406 | |
522085-0250 | 250mL | 25ml | 82 mm | 80 mm | 82 mm | 10 | ¥16,968 | |
522085-1000 | 1000mL | 100ml | 126 mm | 123 mm | 127 mm | 5 | ¥13,627 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。