EATON Danfoss H290 シリーズ ゴム製油圧編組ホース
Eaton Danfoss H290 シリーズゴム製油圧編組ホースは、油圧システム内のコンポーネント間で作動油、鉱油、水ベースの液体、化学薬品を移送するために使用されます。
形式 | モデル | ダッシュサイズ | 直径内ホース | ホースの長さ | 直径外のホース | 最小 曲げ半径 | 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H29004-250R | 04 | 1 / 4 " | 250ft。 | 19 / 32 " | 4" | 6500 PSI | ¥349,721 | |
A | H29004-500R | 04 | 1 / 4 " | 500ft。 | 19 / 32 " | 4" | 6500 PSI | ¥795,402 | |
A | H29006-500R | 06 | 3 / 8 " | 500ft。 | 3 / 4 " | 5" | 5800 PSI | ¥852,329 | |
A | H29006-250R | 06 | 3 / 8 " | 250ft。 | 3 / 4 " | 5" | 5800 PSI | ¥604,216 | |
A | H29008-500R | 08 | 5 / 8 " | 500ft。 | 7 / 8 " | 7" | 5000のプサイ | ¥850,533 | |
A | H29008-250R | 08 | 1 / 2 " | 250ft。 | 7 / 8 " | 7" | 5000のプサイ | ¥461,964 | |
A | H29010-250R | 10 | 5 / 8 " | 250ft。 | 1" | 8" | 4000のプサイ | ¥580,443 | |
A | H29012-250R | 12 | 3 / 4 " | 250ft。 | 1-5 / 32」 | 9-1 / 2」 | 3500のプサイ | ¥885,770 |
特徴
- 露出面の腐食を防ぐ合成ゴムチューブが付属しています。
- これらの編組ホースは、構造的剛性を高めるための 2 層編組構造を備えています。
- 汚染を軽減し、漏れ防止操作を実現するために、PVC/ニトリル混合カバーが付いています。
- これらの編組ホースは、高い強度と機械的ストレス耐性を実現するスチール強化ワイヤーを備えています。
規格と承認
- ISO 1436-1 タイプ 2SN
- SAE 100R2AT タイプ S
- SAE J1942/1
- EN853 2SN
- MSHA
よくある質問
これらのホースの動作温度定格はどれくらいですか?
-50 から 260 度 F。
これらの Eaton H290 シリーズ ホースをさまざまな互換性のある流体で使用した場合の温度範囲はどれくらいですか?
- 石油ベースの液体の場合は -40 ~ 260 °F。
- 水ベースの液体の場合は -40 ~ 158 °F。
これらの Eaton ホースのインパルスサイクル寿命はどれくらいですか?
200000サイクル。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 冷媒排出ポンプ
- モップシンク
- フロアサンダー
- スクロールソーブレード
- ルーフトップ取り付けレール
- 仕上げツール
- タイマ
- ワークベンチとアクセサリー
- 減速機
- 合金鋼
- JAMCO ガスボンベキャビネット
- UNITHERM セラミックファイバー断熱材
- SEYMOUR MIDWEST 泥/ふるい分けラウンドポイントショベル
- DBI-SALA 閉所でのポールホイスト
- PARKER ノンスピルステンレススチールクイックカップリング、FSシリーズニップル
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 分割可能なグリッドコンテナロングディバイダー
- EATON SPX シリーズ取り付けキット
- CAMPBELL Jフック
- GRAINGER スプリング
- GROVE GEAR ELシリーズ BDスタイル ELシリーズ BDスタイル 813サイズ アルミウォーム減速機