EATON H29004-500R 編組ホース ID 0.25 インチ Od 0.59 インチ 長さ 500 フィート
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
アイテム価格 | 油圧ホース |
カバー材質 | 合成ゴム |
ダッシュサイズ | 04 |
直径内ホース | 1 / 4 " |
ホースの長さ | 500ft。 |
直径外のホース | 19 / 32 " |
最小 曲げ半径 | 4" |
作動圧力 | 6500 PSI |
強化 | (2)スチールブレード |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | 石油ベースの油圧作動油:-40度から260度、水ベースの油圧作動油:-40度から158度 |
チューブ材質 | 合成ゴム |
タイプ | 圧着 |
船の重量(kg) | 58.97 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 4009410000 |
モデル | ダッシュサイズ | 直径内ホース | ホースの長さ | 直径外のホース | 最小 曲げ半径 | 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H29004-250R | 04 | 1 / 4 " | 250ft。 | 19 / 32 " | 4" | 6500 PSI | ¥387,731 | |
H29006-250R | 06 | 3 / 8 " | 250ft。 | 3 / 4 " | 5" | 5800 PSI | ¥659,593 | |
H29006-500R | 06 | 3 / 8 " | 500ft。 | 3 / 4 " | 5" | 5800 PSI | ¥874,076 | |
H29008-250R | 08 | 1 / 2 " | 250ft。 | 7 / 8 " | 7" | 5000のプサイ | ¥489,706 | |
H29008-500R | 08 | 5 / 8 " | 500ft。 | 7 / 8 " | 7" | 5000のプサイ | ¥949,717 | |
H29010-250R | 10 | 5 / 8 " | 250ft。 | 1" | 8" | 4000のプサイ | ¥647,153 | |
H29012-250R | 12 | 3 / 4 " | 250ft。 | 1-5 / 32」 | 9-1 / 2」 | 3500のプサイ | ¥949,715 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。