ディスコ六角セムスネジ
形式 | モデル | 直径/ねじサイズ | 直径 | 終了 | フランジ径 | 頭の高さ | ヘッド幅 | 長さ | 頭の下の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10684PK | M4.2-1.41 | M4.2 | ブラックリン | 17 mm | 3 mm | 7 mm | 30 " | 30 mm | ¥3,508 | |
B | 10693PK | M5.5 X 1.81 | M5.5 | 黄色の亜鉛メッキ | 15 mm | 4 mm | 8 mm | 16 | 16 mm | ¥7,163 | |
C | 10694PK | M6.3 X 1.81 | M6.3 | ブラックリン | 16 mm | 4 mm | 10 mm | 20ft。 | 20 mm | ¥4,787 | |
D | 10695PK | M6.3 X 1.81 | M6.3 | ブラックリン | 20 mm | 4 mm | 10 mm | 20ft。 | 20 mm | ¥5,452 | |
E | 10683PK | M6.3 X 1.81 | M6.3 | 黄色の亜鉛メッキ | 18 mm | 4 mm | 10 mm | 20ft。 | 20 mm | ¥3,580 | |
F | 10682PK | M6.3 X 1.81 | M6.3 | 黄色の亜鉛メッキ | 22 mm | 4 mm | 10 mm | 18 | 18 mm | ¥3,903 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スクエアフランジプールポンプモーター
- ロータリースイッチ
- 音響ブース
- ベントパイプハンガー
- 振動包装機器付属品
- ウェットモップスキージとバケット
- 閉所での作業
- ワイヤーロープと付属品
- パワードリル
- エアフィルター
- WALTER TOOLS 1/4 "内接円、CCMT、80度ダイヤモンド、超硬ターニングインサート
- APPROVED VENDOR スリップナット、プラスチック
- PARKER PDPシリーズニップル、6000PSI定格圧力
- SPEARS VALVES PVC20フィートプレーンエンドラウンドシームレスダクト
- WRIGHT TOOL メトリック コンビネーション レンチ、サテン仕上げ、12 ポイント フラット ステム
- WRIGHT TOOL 止め輪プライヤ/固定チップ
- EATON Cシリーズ モールドケーススイッチ NGフレーム
- WIRECRAFTERS コーナーポスト
- SANDUSKY LEE 棚ユニット
- DIXON ホースアセンブリ