DESTACO 6001シリーズ直線アクションクランプ


フィルタ
形式モデルプランジャーねじサイズ材料保持力トグルロックプラス取付ベースプランジャーの高さプランジャー価格
A
6001
#8-32150ポンド。いいえフランジ0.5 "ラウンド¥8,631
B
6001-SS
#8-32ステンレス鋼150ポンド。いいえフランジ0.5 "ラウンド¥14,544
C
6001-MSS
M4ステンレス鋼150ポンド。いいえフランジ0.5 "ラウンド¥7,238
D
6001-M
M4150ポンド。いいえフランジ0.5 "ラウンド¥3,510

6001シリーズ直線アクションクランプ

ボーマン Destaco 6001シリーズの直線アクションクランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界のヘビーデューティーアプリケーションに最適です。 限られたスペースでワークを固定するためにクランプ力を加えるために使用され、固定とテスト、組み立て、接着、はんだ付け、CNC機械加工、プラスチック射出成形など、繰り返しの動きとクランプの開閉が必要なアプリケーション向けに設計されています。 これらのクランプは、腐食に耐えるために鋼/ステンレス鋼でできており、耐久性のために頑丈な構造になっています。 Destaco 6001シリーズは、限られたスペースのアプリケーションでワークピースを固定するために、上部ではなく側面からのクランプ力を採用しており、その取り付けパターンのアクセサリは、ブランドの601シリーズで反転させることができます。 取り付けが簡単なネジ穴付きのフランジ付きベースがあり、丸いプランジャーとかみ合ってワークピースを押して所定の位置に保持するレバーハンドルと統合されています。 人間工学に基づいたハンドルは前方に傾斜しており、適切なグリップを提供するだけでなく、格納位置と拡張位置の両方でオーバーセンターロックを保証します。 これらは Destaco 6001シリーズの直線アクションクランプは、最大50ポンドのブランドの601シリーズよりも150%多い荷重を保持でき、作業台または平らな面にユニットを簡単かつ確実に取り付けることができるように、ネジ穴のあるフランジベースで構成されています。 彼らは対応します Destaco 最大の保持力を実現し、高性能のワークホールディング、自動化、および封じ込めソリューションを提供する六角レンチステンレス鋼スピンドル。

あなたが使用します

ボーマン Destaco 6001シリーズ直線アクションクランプは、機能の幅広い組み合わせを提供し、それらをdap航空宇宙、自動車、食品および包装業界での固定およびテスト、組み立て、接着、はんだ付け、CNC機械加工、プラスチック射出成形などのアプリケーションに対応します。

機能

  • ボーマン Destaco 構造剛性と耐食性のための鋼/ステンレス鋼構造の6001シリーズ直線アクションクランプ。
  • それらは、丸いプランジャーとかみ合ってワークピースを押し付け、所定の位置に保持するレバーハンドルと統合されています。
  • これらの直線アクションクランプは、取り付けが簡単なネジ穴のあるフランジベースを備えています。
  • 装備されている人間工学に基づいたハンドルは前方に傾斜しており、適切なグリップを提供購入に進むともに、格納位置と伸長位置の両方でオーバーセンターロックを確保します。
  • Destaco 6001シリーズの直線アクションクランプは、最大100ポンドの荷重に耐えることができます。

対応アクセサリー

  • Destaco 105203、205208-M、205943、205943-M:これらのスピンドルは、高性能のワークホールディング、自動化、封じ込めソリューションに加えて、固定およびテスト、組み立て、接着、はんだ付け、CNC機械加工、プラスチック射出成形のアプリケーションで最大の型締力を提供します。

規格と承認

  • ボーマン Destaco 6001シリーズの直線アクションクランプは、ISO 9001:2015およびISO 14001:2015の認証を取得しています。

インストール

ボーマン Destaco 6001シリーズの直線アクションクランプには、迅速で安全な表面取り付けのためのネジ穴付きのフランジ付きベースが付属しています。

よくある質問

か Raptor Supplies トグルロックプラス機能を備えた直線アクションクランプも提供していますか?

はい、 Destaco 直線アクションクランプは、ToggleLockPlus安全メカニズムを備えたバリエーションでも利用できます。 あなたはチェックアウトすることができます Destaco 6015シリーズ 直線アクションクランプ Raptor Supplies.

直線アクションクランプはどのように機能しますか?

直線クランプは、直線クランプ動作を提供するためにスライドプランジャーを組み込んでいます。 プランジャーは、ワークピースを保持するために、引っ張る方向または押す方向のいずれかにロックできます。

どのグリースが理想的ですか Destaco 彼らの再建のためのクランプ?

モービルXTCのようなカップリンググリースを使用する必要があります Destaco メカニカルクランプ、MagnalubeGグリースは空気圧シリンダーシールでの使用に最適です。

クランプの保持能力は何を意味しますか?

クランプの保持能力または保持力は、自動車部品の組み立て中または製造プロセス中に、機械設備または板金を押さえるためのクランプの能力を表します。

のハンドルの赤い色の意味は何ですか Destaco クランプ?

クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すだけなので、そのような重要性はありません。 これは、オペレーターがハンドルをすばやく簡単に見つけるのに役立ちます。

できる Destacoの赤いハンドルをクランプから取り外しますか?

一般に、 Destaco ハンドルグリップは、スライドさせて外すと取り外すことができます。 ただし、一部のグリップは、下にあるハンドルデザインの輪郭に合うようにビニールに浸されているため、切断する必要があります。

クランプ力とはどういう意味ですか?

クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、次のようなさまざまな要因によって異なります。 シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(クランプアームの長さ)および利用可能な空気圧。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。

か Destaco 耐水性クランプセンサーを供給しますか?

はい、 Destaco また、強力な油圧ジェット、ほこり、大雨からの保護を確実にするために、IP65規格に従って設計された誘導センサーを提供します。

互換性のあるアクセサリ Destaco 6001シリーズ直線アクションクランプ?

Destaco 6001シリーズの直線アクションクランプは、ブランドの105203、205208-M、205943、および205943-Mスピンドルで使用できます。

私たちは助けに来ています!

ここに記載されていない部品をお探しですか?